※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

W1型 サイドテーブルワゴン SUS304

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39029306 品番 W1C-A6107
2月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥178,800 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

キャスター以外がSUS304ステンレスで構成されたALLステンレスワゴンです

アズワン品番61-3794-44 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)610×760×815 種別W1型 SUS304 材質(本体)ステンレス(SUS304) 材質(車輪)ナイロンウレタン 段数3 耐荷重(kg)200 キャスター自在×4(2輪ストッパー付) ストッパーあり キャスター径(Φmm)100 引出しなし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする