omron(オムロン)
プログラマブルコントローラαシリーズ 基本I/Oユニット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
仕様
-
注文コード
39030817
品番
C200H-OA224
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥36,500
この商品は
仕様
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
生産現場のインテリジェント化を目指して「情報化コントローラ」の機能を集約
種別
トライアック出力ユニット
容量
1.2A
入力方式
-
出力方式
トライアック出力
入力点数
-
出力点数
12点
仕様
-
電圧(V)
最大AC250
注意
-