曜日別特売
C200HW-PA204S プログラマブルコントローラαシリーズ 電源ユニット omron(オムロン) 39031264

C200HW-PA204S プログラマブルコントローラαシリーズ 電源ユニット omron(オムロン) 39031264
C200HW-PA204S プログラマブルコントローラαシリーズ 電源ユニット omron(オムロン) 39031264

プログラマブルコントローラαシリーズ 電源ユニット

商品レビューを投稿する
返品不可
タイプサービス電源タイプ
内容量1個注文コード39031264品番C200HW-PA204S
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥36,500販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
出力容量
DC5V 4.6A(CPUユニットへの供給含む)
DC26V 0.625A、DC24V 0.8A 合計30W
突入電流(A)
AC100~120V入力時/20以下(常温にてコールドスタート時)8ms以下
AC200~240V入力時/30以下(常温にてコールドスタート時)8ms以下
耐電圧(V/min)
AC外部端子一括とGR端子間/AC2300 50/60Hz 漏れ電流10mA以下
DC外部端子一括とGR端子間/AC1000 50/60Hz 漏れ電流10mA以下
種別AC電源入力タイプタイプサービス電源タイプ電源電圧(V)AC100~120/200~240 50/60Hz出力なし適合規格UL、CSA、NK、ロイド、EC指令消費電力120VA以下絶縁抵抗(MΩ)AC外部端子一括とGR端子間/20以上(DC500Vメガにて)許容電圧範囲(V)AC85~132/170~264出力端子あり/DC24V負荷の消費電流0.3A未満では+17%-11%、0.3A以上では+10%-11%(ロットNo.0197以降)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする