出力運転中出力:
接点構成/1a、開閉能力/AC240V 2A(抵抗負荷)、AC120V 0.5A(誘導負荷)、DC24V 2A(抵抗負荷)、DC24V 2A(誘導負荷)
(CPUベースユニットに装着された場合のみ有効)
出力容量DC5V 9A(CPUユニットへの供給含む)
DC26V 1.3A 合計45W
突入電流(A)30以下/AC100~120V
40以下/AC200~240V
耐電圧(V/min)AC外部端子一括とGR端子間/AC2300 50/60Hz 漏れ電流10mA以下
DC外部端子一括とGR端子間/AC1000 50/60Hz 漏れ電流10mA以下