種類照光式
ボタン形状角
配線方式(外部配線)外部配線コネクタ付リード線:AWG 26 長さ300mm、コネクタ:日本圧着端子製 XHP-4
LED寿命(時間)19000時間以上(輝度減衰50%:25℃時)
照光色アンバー
色調約590nm
接点構成1a
仕様4線式
質量(g)約120(キートップ含まず)
保護構造IP00
耐電圧開放端子間:250V(AC50/60Hz、1分間)/端子一括とアース間:1500V(AC50/60Hz、 1分間)
動作方式モメンタリ
使用電圧(V)DC24
光源LED
照射部寸法(mm)38×38
輝度100cd/m2以上
絶縁抵抗(MΩ)開放端子間:10以上(DC250Vメガ)、端子一括とアース間:10以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)-10〜+50(ただし、氷結、結露のないこと)
接触抵抗(mΩ)0.000001以下(初期値)
使用周囲湿度35〜85%RH
耐振動(誤動作)10〜55Hz 片振幅 0.35mm
最小適合負荷(スイッチ部)DC24V 1mA
定格電流(mA)45
抵抗負荷(DC用)DC24V 20mA
動作に必要な力(OF)(N)最大5
耐久性1000万回以上 電気的耐久(定格負荷開閉)
強度(操作部)静荷重:操作方向500N×1分間(標準キートップ使用時)、衝撃荷重:500gのおもりを0.5mから3回自由落下
動作までの動きPT最大1.2mm
全体の動きT.T(参考)約1.4mm
ボタンサイズ(mm)60