データ交換方式ソフトスイッチおよびステータスの常時リフレッシュ/CPU高機能ユニットリレーエリア25CHのうち、25CHを占有(常時CPUユニットとデータ交換)
システム設定のCPUユニットからの転送/CPU高機能ユニットDMエリアのうち、各シリアルポートあたり10CH(計20CH)を占有
通信機能ポート毎に以下の機能を選択可能:
プロトコルマクロ、上位リンク、NTリンク(1:Nモード)、シリアルゲートウェイ、無手順、Modbus-RTUスレーブ
プロトコル(ポート1・2)上位リンク、プロトコルマクロ、NTリンク、折り返しテストのいずれかを、ポート毎に選択可
(CPU装置・増設装置)他に装着するCPU高機能ユニットとの合計で最大16台、装着位置に制限なし
タイプ-ユニット種別CPU高機能ユニットメモリバックアップCPUユニットの簡易バックアップ操作によって、シリアルコミュニケーションユニット内のプロトコルマクロデータをメモリカードへバックアップ/リストア/照合可能(CJ2/CJ1-H/CJ1M CPUユニット使用時のみ)。通信ポート(ポート1)RS-422A/485、(ポート2)RS-232C付属品シリアルポート(RS-232C)コネクタ×2仕様占有号機数:1号機分質量(g)110以下適合規格cULus(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令インターフェースRS-232C×1ポート、RS-422A/485×1ポート消費電流(A)0.38(5V系)占有号機数1号機分