曜日別特売
CJ2M-CPU12 SYSMAC CJシリーズ CJ2M CPUユニット omron(オムロン) 39032603

CJ2M-CPU12 SYSMAC CJシリーズ CJ2M CPUユニット omron(オムロン) 39032603
CJ2M-CPU12 SYSMAC CJシリーズ CJ2M CPUユニット omron(オムロン) 39032603

SYSMAC CJシリーズ CJ2M CPUユニット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード39032603品番CJ2M-CPU12
参考基準価格(税別)¥81,000販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980
ユニット種別
基本I/Oユニット:制限なし(ただし、割込入力ユニット(CJ1W-INT01)については最大2台まで)
高機能I/Oユニット:最大96号機(ユニット機種および設定によって/1台あたり1~8号機分を占有する)
CPU高機能ユニット:最大16台
パルスI/Oブロック:最大2台(CJ2M CPUユニット ユニットVer.2.0以降のみ使用可能)
割込機能の使用可能な位置:CPU装置のスロット/0~4
ポート数
論理ポート数/8ポート(SEND/RECV/CMND/PMCR/TXDU/RXDU命令で使用)
拡張論理ポート数/64ポート(SEND2/RECV2/CMND2/PMCR2命令で使用)
バッテリー
寿命/5年(25℃)
使用形式/形CJ1W-BAT01
データメモリ
32Kワード
高機能I/Oユニット用DMエリア:D20000~D29599(100CH×96号機)
CPU高機能ユニット用DMエリア:D30000~D31599(100CH×16号機)
動作モード
プログラムモード、モニタモード、運転モード
(実行モード/通常モード)
耐振動
JIS C60068-2-6に準拠、5~8.4Hz 振幅3.5mm、8.4~150Hz
加速度9.8m/s2 X、Y、Z各方向100分(掃引時間10分×掃引回数10回=合計100分)
リレー
CIO:
入出力リレー/2560点(160CH)0000~0159CH
データリンクリレー/3200点(200CH)1000~1199CH
CPU高機能ユニットリレー/6400点(400CH)1500~1899CH
高機能I/Oユニットリレー/15360点(960CH)2000~2959CH
パルスI/Oリレー/入力20点、出力12点(2960~2963CH)(CJ2M CPUユニットVer.2.0以降でパルスI/Oブロック装着時のみ使用可能)
シリアルPLCリンクリレー/1440点(90CH)3100~3189CH
プロトコル
ペリフェラル(USB)ポート/ツールバス
シリアルポート/上位リンク、NTリンク1:N、無手順、ツールバスのいずれか
通信規格
CIP通信:
Class3(コネクション型)/コネクション数 128
UCMM(非コネクション型)/同時通信可能な最大クライアント数 16、同時通信可能な最大サーバ数16
通信条件
EtherNet/IPポート:
変調方式/ベースバンド
伝送媒体/ツイストペアケーブル(シールド付/STP):カテゴリ5,5e
カスケード接続数/スイッチングハブを使用することにより制限なし
通信仕様/CIP通信(タグデータリンク、Explicitメッセージ)、FINS通信
タスク本数
サイクル実行タスク/128、割込タスク/256
(割込タスクを追加タスクで利用するとサイクル実行タスクとして384タスク使用可)
プログラムメモリ容量
10Kステップ
(ファンクションブロック格納エリア/20Kステップ)
トリガソース
指定接点の立上り/立下がり
指定チャネルのデータ比較(データサイズ:1CH、2CH、4CH、比較方法:=、>、≧、<、≦、≠)
インデックス
レジスタ/IRO~15
(レジスタ間接参照のためにI/Oメモリ実効アドレスを格納する専用レジスタ。タスクごとに独立/タスク間で共通を選択可能)
処理速度
I/O割込・外部割込:割込タスクの起動時間/31μs、サイクル実行タスクへの復帰時間/10μs
定時割込:最小時間間隔/0.4ms(0.1ms単位で設定)、割込タスクの起動時間/30μs、サイクル実行タスクへの復帰時間/11μ
保持リレー
8192点(512CH)H000~H511CH
プログラム上だけで使用でき、電断復帰またはモード切替時もON/OFFを保持
H512~H1535はファンクションブロック専用リレー(FBインスタンスエリア(変数の内部割当範囲)にのみ設定することができます。)
特殊補助リレー
読出可/書込不可:31744点(1984CH)/7168点(448CH)A000~A447CH、24576点(1536CH)A10000~A11535CH
読出可/書込可:16384点(1024CH)A448~A1471CH
内部補助リレー
チャネルI/O(CIO)エリア:3200点(200CH)1300~1499CH、37504点(2344CH)3800~6143CH(外部入出力はできない)
Wリレー:8192点(512CH)W000~W511CH(外部入出力はできない)
構造盤内内蔵型入出力点数2560点タイマ/カウンタ4096点、T0000~T4095(カウンタとは別)/4096点、C0000~C4095(タイマとは別)接続台数ユニット数/1装置(CPUまたは増設)10台、基本システム全体で40台付属品バッテリ(形CJ1W-BAT01)、エンドカバー(形CJ1W-TER01/CPU装置の右端に必要)、エンドプレート(形PFP-M×2個)、シリアルポート接続用コネクタ(プラグ/形XM2A-0901、フード/形XM2S-0911-E)セット(D-SUB 9ピン、オス側コネクタ)質量(g)130以下適合規格cULus(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×75×90保存温度(℃)-20~70(バッテリーを除く)通信方式シリアルポート/半二重ブロック数ファンクションブロック/(定義最大数)256、(インスタンス最大数)256消費電流(A)0.5(DC5V)サンプリング接点=31、チャネル/1CH単位=16/2CH単位=8/4CH単位=4使用周囲温度(℃)0~55使用周囲湿度10~90%RH(結露しないこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン)汚染度(使用環境)2以下(JIS B3502、IEC61131-2に適合)同期方式(シリアルポート)調歩同期雰囲気腐食性ガスのないこと使用周囲標高(m)2000以下接地D種接地(第3種接地)プログラミング言語記述/ラダーロジック(LD)、シーケンシャル・ファンクション・チャート(SFC)、ストラクチャード・テキスト(ST)、インストラクション・リスト(IL)伝送路(EtherNet/IPポート)スター型アクセス方式EtherNet/IPポート:(媒体)CSMA/CD耐衝撃JIS C60068-2-27に準拠、147m/s2 X、Y、Z各方向3回(リレー出力ユニットは100m/s2)共通処理時間オーバーヘッド/160μs(通常モード)(パルスI/Oブロックを装着した場合、10μs×装着台数が加算されます。)記憶リレー(一時)16点、TR0~15拡張データメモリ32Kワード×1バンクネットワーク変数(タグ)登録数/最大2000個、名長/最大255バイト、名のエンコード/UTF-8オーバーボルテージカテゴリカテゴリⅡ : IEC 61010-2-201に該当サンプリング周期(ms)1~2550(1単位)命令実行時間(μs)基本命令/0.04~、応用命令/0.06~EMCイミュニティレベルゾーンBシリアルポートEIA RS232C準拠シリアルポート伝送距離(m)最大15シリアルポート伝送速度(kビット/s)0.3/0.6/1.2/2.4/4.8/9.6/19.2/38.4/57.6/115.2ソース/コメントメモリ容量:1Mバイト(FBプログラムメモリ、コメントファイル、プログラムインデックスファイル、変数テーブル)タスクの種類サイクル実行タスク、割込タスク(電断割込タスク、定時割込タスク、I/O割込タスク、外部割込タスク、入力割込タスク)データトレース(ms)(ディレイ値)-32768~+32767データトレースメモリ容量8000ワード(CX-Programmerにより、EMを指定することで、32Kワード×各形式の最大バンク数まで使用可能)ファイルメモリメモリカード(128Mバイト、 256Mバイト、 512Mバイト)(メーカー製メモリカードを使用)、EMファイルメモリ(EMをファイルメモリ化して使用)ペリフェラル(USB)ポートUSB2.0準拠、Bコネクタペリフェラル(USB)ポート伝送距離(m)最大5ペリフェラル(USB)ポート伝送速度(ビット/s)最大12M強制セット/リセット可能エリアEM強制セット/リセット機能使用時:バンク0増設ラック数最大3配列型変数1次元配列要素数最大32000要素変数1個の最大サイズ32kCH変数の種類ローカル変数(PLCの個々のタスク内でのみ使用が可能な変数)、グローバル変数(PLCの全タスクで使用が可能な変数)
注意
※特殊補助リレーのA960~A1471CHとA1000~A11535CHは、CJ2 CPUユニットに対応していないCPU高機能ユニット、高機能I/Oユニット、表示器、ソフトウェアなどからはアクセス不可。
※データメモリ/拡張データメモリは、ビットアドレス指定が可能。ただし、CJ2 CPUユニットに対応していないCPU高機能ユニット、高機能I/Oユニット、表示器、ソフトウェアなどからのビットアクセスは不可。
※入力割込タスクは、CJ2M CPUユニット ユニットVer.2.0以降でパルスI/Oブロック装着時のみ使用可能。
※RS-232C規格では伝送速度として、19.2kビット/sまでしか定義されておりません。CJシリーズでは、規格に定義された物理層をしようして38.4k~115.2kビット/sまでのシリアル通信を実現しておりますが、パソコンによってはその特性により接続できない機種が存在する可能性があります。その場合は、伝送速度を下げてご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39032594
2017-04-17
用途: 中古の制御盤のリプレースに使用しました。
西村電機工業株式会社

CQM1のリプレースに使用しましたが、より使いやすくなっていて
簡単に作業が完了しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする