動作時間(ms)【処理速度】
共通処理(オーバーヘッド)0.4
プログラムメモリ容量2Kステップ(8バイト)
(CX-Programmerの変数テーブル、コメント、プログラムインデックス含む)
電源仕様AC100~240V供給電源-制御方式ストアードプログラム方式入力点数6出力点数4出力仕様トランジスタ(ソース)入出力制御方式サイクリックスキャン方式と都度処理方式を併用データメモリ容量2Kワード質量(g)300以下消費電流(A)5V系0.11外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90(取付部含む110)×66×85命令約200種類プログラミング言語ラダーチャート方式命令実行時間(μs)(処理速度)基本命令:LD 1.19~ 応用命令:MOV:7.9~