メモリバックアップフラッシュメモリ/ユーザプログラム、パラメータ(PCシステム設定等)、コメント情報、データメモリ全領域をフラッシュメモリに保存可能(データメモリ初期値)
バッテリバックアップ/保持リレー、データメモリ、カウンタ(フラグ・現在値)
使用CPUメモリ容量/5Kステップ
高速カウンタ/100kHz 4軸
命令語長:1~7ステップ/1命令
種類:約500種類(FUN No.は3桁)
時計機能あり
精度/月差-4.5分~-0.5分(周囲温度55℃)、-2.0分~+2.0分(周囲温度25℃)、-2.5分~+1.5分(周囲温度0℃)
レジスタ点数データレジスタ/16点(16ビット) DR0~DR15
インデックスレジスタ/16点(32ビット) IR0~IR15
ファンクションファンクションブロック定義最大数:128、インスタンス最大数:256
ファンクションブロック定義内使用可能言語:ラダーチャート、ストラクチャードテキスト(ST)
高速カウンタ機能4点/2軸(DC24V入力)
位相差(4逓倍) 50kHz、単相(パルス+方向、加減算、加算) 100kHz、
数値範囲:32ビット リニアモード/リングモード、
割込:目標値一致比較/帯域比較