CP1L-M40DT-A プログラマブルコントローラ Mタイプ 入出力40点 omron(オムロン) 39032962

CP1L-M40DT-A プログラマブルコントローラ Mタイプ 入出力40点 omron(オムロン) 39032962
CP1L-M40DT-A プログラマブルコントローラ Mタイプ 入出力40点 omron(オムロン) 39032962

プログラマブルコントローラ Mタイプ 入出力40点

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
電源AC電源
出力形式トランジスタ(シンク)
内容量1個注文コード39032962品番CP1L-M40DT-A
参考基準価格(税別)¥79,000販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980
パルス出力
パルス出力:台形/S字加減速(デューティ比50%固定)、2点 1Hz~100kHz(CCW/CWまたはパルス+方向)
PWM出力:デューティ比0.0~100.0%可変(0.1%単位または1%単位で指定)、2点 0.1~6553.5Hzまたは1~32800Hz(精度+1%/-0%:0.1~10000Hz、+5%/-0%:10000~32800Hz)
使用CPU
メモリ容量/10Kステップ
高速カウンタ/100kHz 4軸
パルス出力/100kHz 2軸
通信機能
内蔵ペリフェラルポート(USB1.1)×1:サポートソフト接続のみ
シリアル通信オプションボードを最大2個装着可能
Ethernet通信オプションボードを最大2個装着可能(Ver.1.0ご使用時は最大1個装着可能)
命令
語長:1~7ステップ/1命令
種類:約500種類(FUN No.は3桁)
時計機能
あり
精度/月差-4.5分~-0.5分(周囲温度55℃)、-2.0分~+2.0分(周囲温度25℃)、-2.5分~+1.5分(周囲温度0℃)
メモリバックアップ
フラッシュメモリ/ユーザプログラム、パラメータ(PCシステム設定等)、コメント情報、データメモリ全領域をフラッシュメモリに保存可能(データメモリ初期値)
バッテリバックアップ/保持リレー、データメモリ、カウンタ(フラグ・現在値)
レジスタ点数
データレジスタ/16点(16ビット) DR0~DR15
インデックスレジスタ/16点(32ビット) IR0~IR15
ファンクション
ファンクションブロック定義最大数:128、インスタンス最大数:256
ファンクションブロック定義内使用可能言語:ラダーチャート、ストラクチャードテキスト(ST)
高速カウンタ機能
4点/2軸(DC24V入力)
位相差(4逓倍) 50kHz、単相(パルス+方向、加減算、加算) 100kHz、
数値範囲:32ビット リニアモード/リングモード、
割込:目標値一致比較/帯域比較
種別USBポート搭載タイプ電源AC電源入出力点数入力24点、出力16点出力形式トランジスタ(シンク)タイマ/カウンタ4096点(T0~T4095)/4096点(C0~C4095)データメモリ32Kワード D0~D32767仕様外部アナログ設定入力:1点(分解能:1/256、入力範囲:0~10V) 非絶縁適合規格cULus(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令制御方式ストアードプログラム方式メモリートレースメモリ/4000ワードリレー入力:1600点(0~99CH)、出力:1600点(100~199CH)、1:1リンクエリア:256点(16CH)、シリアルPLCリンク:1440点(90CH)、内部補助:8192点(512CH)、一時記憶:16点(TR0~TR15)、保持:8192点(512CH)、特殊補助:(読出専用/書込不可)7168点(448CH)、(読出/書込可能)8192点(512CH)タスク本数288(サイクル実行タスク32、割込タスク256)プログラミング言語ラダーチャート方式入出力制御方式サイクリックスキャン方式と都度処理方式を併用プログラムメモリ容量10Kステップ基本割り込み機能入力割込/入力割込カウンタモード/定時割込共通処理時間0.4ms電池寿命(年)25℃で5タスクフラグ32点(TK0000~TK0031)命令実行時間(μs)基本命令/0.55~、応用命令/4.1~アナログボリューム1点(設定範囲:0~255)パルスキャッチ入力4点(最小パルス入力/50μs以上)メモリカセット専用メモリカセット(形CP1W-ME05M)を装着可能(プログラムデータのバックアップ/オートブート用途)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする