備考都度納期確認種別4点出力ユニットタイプビットスレーブ 小型コネクタタイプ入力電圧(V)-入出力点数出力4点取付け方法専用取付具(形CRT1-ATT03)による、M4ねじ取り付け仕様電源短絡検知機能なし質量(g)21以下電圧(V)残留/1.2以下(DC0.1A、各出力端子とG間)保護構造IEC規格 IP20定格出力電流(A)0.1/点保存温度(℃)-25~+65絶縁方式非絶縁絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間)使用周囲温度(℃)-10~+55処理能力(内部I/Oコモン線)NPN対応入力表示-使用周囲湿度25~85%(結露なきこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン)漏れ電流(mA)0.1以下耐衝撃(m/s2)150(3軸6方向各3回)雰囲気腐食性ガスがないこと耐振動10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向80min保存湿度(%)25~85(結露なきこと)回路数4点/コモン入力電流(mA)-供給電流(mA)(出力接続機器)30/1点(G端子)入力遅延時間-耐電圧(V)AC500(絶縁されている回路間)I/O電源電圧(V)DC20.4~26.4(DC24 -15~+10%)出力遅延時間(ms)(ON)0.5以下、(OFF)1.5以下出力表示LED表示(黄)通信電源消費電流(mA)30以下(DC24V時)、35以下(DC14V時)通信電源電圧(V)DC14~26.4センサ電源電圧(V)-