タイプマルチ給電タイプ電源電圧(V)通信電源:DC14~26.4入出力点数リレー出力8点表示-取付け方法DINレール取りつけ仕様通信異常時の出力保持:保持/クリアの選択が可能(CX-Integratorによる)質量(g)170以下電圧(V)-耐電圧AC500V(絶縁されている回路間)定格出力電流(A)-保存温度(℃)-25~+65消費電流(mA)通信電源:95以下(電源電圧/DC24V時)、150以下(電源電圧/DC14V時)絶縁方式-絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間)使用周囲温度(℃)-10~+55寿命機械的/2000万回以上、電気的/10万回以上電流(mA)-使用周囲湿度25~85%(結露なきこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)最小適合負荷(参考値)DC5V 1mA接点電圧の最大値(V)AC250/DC125雰囲気腐食性ガスのないことコモン仕様-耐振動10~55Hz 振幅幅0.7mm定格通電電流(A)3定格負荷(抵抗負荷)AC250V 2A コモン 8A、DC30V 2A コモン 8A最大開閉容量AC750VA/DC90W保存湿度(%)-25~+65℃(ただし、 結露・氷結のないこと)回路数-入力電流(mA)-接点電流の最大値(A)3リレー形DRTA-NY5W-K(DC5V)ねじ締付トルク(N・m)端子台:M3(結線用ねじ)/0.5、M3(取りつけ用ねじ)/0.5耐衝撃100m/s2(3軸6方向各3回)遅延時間(ms)-