曜日別特売
CRT1-VOD32ML デジタルI/Oスレーブ MILコネクタタイプ CRT1-VID32ML(-1) / VOD32ML(-1) / VMD32ML(-1) omron(オムロン) 39034387

デジタルI/Oスレーブ MILコネクタタイプ CRT1-VID32ML(-1) / VOD32ML(-1) / VMD32ML(-1)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個仕様通信異常時の出力保持:保持/クリアの選択が可能(CX-Integratorによる)電圧(V)残留電圧:1.2以下(DC0.3A、各出力端子とG間)注文コード39034387品番CRT1-VOD32ML
参考基準価格(税別)¥57,000販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

多点集約!小型&省配線 32点MILコネクタスレーブ。
MILコネクタ採用により、多点I/O一括出しのボード接続、アクチュエータに分岐ケーブルを介して直接接続など多様なI/Oインターフェース接続が可能です。
超小型の32点MILコネクタスレーブ。
多点I/Oを集約してアクチュエータやボードへの接続が可能。
通信&I/O部をコネクタ化することにより配線工数を大幅削減。
DINレール取りつけと金具取りつけによりフレキシブルな設置が可能。
設備の経年劣化・稼動情報など、生産性向上に必要な保全系の多彩なデータ収集が可能。

電源電圧(V)
通信電源:DC14~26.4
I/O電源:DC20.4~26.4(DC24V -15~+10%)
消費電流(mA)
通信電源:50以下(電源電圧DC24V時)、80以下(電源電圧DC14V時)
I/O電源:6.5以下(電源電圧DC24V時)
タイプマルチ給電タイプ入出力点数出力32点表示出力/LED表示(黄)回路数32点/コモン仕様通信異常時の出力保持:保持/クリアの選択が可能(CX-Integratorによる)質量(g)100以下電圧(V)残留電圧:1.2以下(DC0.3A、各出力端子とG間)耐電圧AC500V(絶縁されている回路間)定格出力電流(A)0.3/点、4/コモン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×60×80保存温度(℃)-25~+65絶縁方式フォトカプラ絶縁絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間)使用周囲温度(℃)-10~+55電流(mA)漏れ電流:0.1以下取付け方法DINレール取りつけ使用周囲湿度25~85%(結露なきこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)雰囲気腐食性ガスがないことコモン仕様内部I/Oコモン線処理:NPN対応耐振動10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向80min保存湿度(%)-25~+65℃(ただし、 結露・氷結のないこと)入力電流(mA)-耐衝撃150m/s2(3軸6方向各3回)遅延時間(ms)(ON)0.5以下、(OFF)1.5以下
注意
※総外部負荷電流は、4Aを超えないようにご使用ください。V端子とG端子は、1端子当たりで1Aを超えないようにご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする