omron(オムロン)
プログラマブルコントローラ CS1D トランジスタ出力ユニット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
出力点数
16点シンクタイプ
16点シンクタイプ
16点ソースタイプ
32点シンクタイプ
32点ソースタイプ
64点シンクタイプ
64点ソースタイプ
96点シンクタイプ
96点ソースタイプ
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39035421
品番
CS1W-OD211
参考基準価格(税別)
¥26,500
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
仕様
実装可能な装置:CPU装置、増設装置
定格電圧(V)
DC12~24
適合コネクタ
-
出力点数
16点シンクタイプ
適合規格
cULus(Class Ⅰ Div2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令
消費電流(A)
5V系:0.17
最大負荷電流(A)
0.5/点、8/ユニット
入出力占有点数
出力/1CH
外部接続
脱着式端子台
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。