種別絶縁型測温抵抗体入力ユニットユニット種別CSシリーズ 高機能I/Oユニット適合(PLC)CSシリーズ構造ベース取付形、シングル・サイズ入力点数4接続台数装着可能/80台(10ユニット×8装置)機能断線検知、測定値平均化処理(入力フィルタ)、測定値警報、変化率警報、変化率演算、変化率警報測定方式3線式付属品冷接点センサ2個(端子台に装着済み)質量(g)450以下使用温度範囲(℃)0~55消費電力(W)0.75(5V)、3.9(26V)適合規格cULus(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)、EC指令表示部前面/LED3個(正常動作中、ユニットが検知する異常、CPUユニットに関する異常)分解能1/4096(内部レンジのフルスパンに対して)精度(%)±0.1%(内部レンジのフルスパンに対して)または0.1℃の大きい方(25℃)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×130×126(ベースユニットの高さ含まず)応答時間0.5s(ステップ入力に対する、入力0%→90%までの到達時間)時間CPUユニット取り込み最大/変換周期+CPUユニット1サイクル、CPUユニットのサイクルタイムへの影響時間/0.3ms入力インピーダンス(Ω)-消費電流(A)0.15(5V・26V)絶縁方式各チャンネル間および入力端子とPLC信号間/トランスにより絶縁絶縁抵抗(MΩ)各チャンネル一括相互間/20(DC500V絶縁抵抗計による)使用周囲温度(℃)0~55温度係数内部レンジNo.0~4のいずれかに対して、±0.015%/℃使用周囲湿度10~90%RH(結露のないこと)温度誤差-外部接続21点着脱式端子台(M3ネジ、適正締め付けトルク0.5N・m)入力レンジPt100Ω(JIS、IEC)、JPt100Ω(4点個別)変換周期(ms)100/4点信号入力-実装可能位置CPU装置またはCSシリーズ増設装置自己診断機能診断結果をLEDで表示入力検出電流0.25mA導線抵抗の影響-耐電圧(V)各チャンネル一括相互間:AC1000 50/60Hz 1分間 漏れ電流10mA以下使用周囲湿度(%RH)10~90(結露しないこと)占有号機数1号機分(号機No.0~95)設定部前面ロータリスイッチ(号機No.0~95)前面接続部センサ入力接続端子台(着脱式)ウォームアップ時間(分)10許容導線抵抗(Ω)1線あたり20Ω以下