ドア用電源スイッチ(パネルマウント) D2D

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39036015 品番 D2D-1100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629

接点ギャップ3mm以上のドア用電源スイッチ
電源スイッチに要求される接点ギャップ3mm以上を確保(標準形)。
2重復帰スプリング構造、強制開離構造の採用により安全性を配慮。
メンテナンスに威力を発揮するプル・オン・ロック機構つきもシリーズ化。

耐電圧
同極端子間、充電金属部とアース間:AC2000V 50/60Hz 1min
各端子と非充電金属部間:AC2500V 50/60Hz 1min
各端子とアクチュエータ間:AC4000V 50/60Hz 1min
許容操作頻度(回/min)
機械的:300
電気的:60
定格AC250V 16A 定格電圧(V)AC250 構成単極形 取付パネルマウント 接点構成1a1b 保護構造IP40 アクチュエータの種類プランジャ形 端子種別#250タブ端子 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 使用周囲温度(℃)-25〜+85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 使用周囲湿度85%RH以下(+5〜+35℃にて) 耐振動(誤動作)周波数10〜55Hz 複振幅1.5mm 機械的耐久性1000万回以上(60回/min) 最小適合負荷DC5V 160mA 許容操作速度10mm〜1m/s 電気的耐久性10万回以上(30回/min) 感電保護クラスClassU PTI(トラッキング特性)175 突入電流(A)常時閉路:最大30A、常時開路:最大30A 接点仕様リベット 接触形式1a1b アズワン品番64-3345-30 衝撃(誤動作)(m/s2)最大500 衝撃(耐久)(m/s2)最大1000 材質(接点) 接点間隔(mm)3以上

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:259

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロスイッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/289/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする