曜日別特売
D2F 極超小形基本スイッチ(ピン押ボタン形) D2F omron(オムロン) 39036051

極超小形基本スイッチ(ピン押ボタン形) D2F

(40件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
端子の種類プリント基板用端子(ストレート形)
定格電圧(V)AC125、DC30
動作に必要な力(OF)(N)最大1.47
内容量1個注文コード39036051品番D2F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥141
販売価格(税別)
128

豊富な端子バリエーションを持つ極超小形基本スイッチ
高精度、分割2枚ばね構造により高耐久性を実現。
フラックスが這い上がらない一体成形端子構造を採用。

耐電圧
同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min
充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:各端子と非充電金属部間AC1500V 50/60Hz 1min
許容操作頻度(回/min)
機械的:200
電気的:30
定格電圧(V)AC125、DC30アクチュエータの種類ピン押ボタン形端子の種類プリント基板用端子(ストレート形)端子種別プリント基板用端子接触抵抗(mΩ)30以下(初期値)保護構造IP40接点構成1c (単極双投形)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-40~+85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)使用周囲湿度85%RH以下(+5~+35℃にて)耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm(自由位置と動作限度位置)機械的耐久性100万回以上(60回/min)最小適合負荷DC5V 100mA許容操作速度1~500mm/s電気的耐久性3万回以上(30回/min)接点仕様クロスバ抵抗負荷(AC125V)3A、(DC30V)2A接触形式1c(双投形)定格通電電流(A)3動作に必要な力(OF)(N)最大1.47戻りの力(N)最小0.20動作位置OP(mm)5.5±0.3動作後の動き(OT)最小0.25mm応差の動き(MD)最大0.12mm衝撃(誤動作)(m/s2)最大300(自由位置と動作限度位置)衝撃(耐久)(m/s2)最大1000(自由位置と動作限度位置)材質(接点)銀合金接点間隔(mm)0.25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:40
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39036085
2024-06-20
用途: g703の左or右クリックに使用
その他業種

チャタリングが発生したため交換。
元のものと同寸で、問題なく使用できた。

対象商品 : 39036085
2023-05-19
用途: マウスの左ボタンスイッチの交換

クリック感抜群のうえに7年は余裕で持つ耐久性
新品のマウスでも買ってすぐ交換すべきと思うくらい
高性能

2022-12-28
用途: 続マウスの修理用に
建設業・工事業

この良質なマイクロスイッチがモノタで入手できることはとてもありがたい。いくつものマウスを復活させて継続使用中だ。初めについている中華製のものよりも感触が良くなる。もう一つ、D2LS-21のほうも2000個のリール単位ではなく、10個くらい単位でも良いのでばら売りしてもらえるとありがたいのだが・・・。検討お願いします。

2が参考にしています
対象商品 : 39036207
2022-08-17
用途: パソコンのマウスの修理
建設業・工事業

古いマウスの修理に使いました。
元々もオムロンのマイクロスイッチが付いていたので、
無加工で取り付けることができました。

対象商品 : 39036085
2021-11-01
用途: マウスの補修に
金融・保険業

クリックしても反応が悪いマウスに使用。
単純に交換しただけだが、クリックの反応が良くなりマウスの使用時にストレスがなくなりました。
安心のオムロン製。この価格でまたしばらく使えると思うと嬉しくなります。

対象商品 : 39036207
2021-08-04
用途: ロジクールのマウス修理に
その他業種

MX Anywhere2sの左クリックボタンがチャタリングを起こして困っていたのでこちらと交換。
せっかくなので右側も一緒に交換したのでクリック感が統一できてよかったです。

対象商品 : 39036067
2021-01-04
用途: トラックボールのセンサー交換
教育・研究機関

D2F-01Fのクリック感が軽いのでこちらに交換しました。
重くも軽くもなく丁度よいクリック感でよかったです。

対象商品 : 39036067
2020-07-25
用途: トラックボールの左クリック
農・林・水産業

2007年3月から使い始めた、KensingtonのトラックボールExpertMouseの左クリックが、壊れました。調べたら、オムロン製とわかり交換しました。基盤から半田を取り除くのに苦労しましたが、私にも出来ました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロスイッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/289/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする