シール形極超小形基本スイッチ D2HW

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アクチュエータの種類ピン押ボタン形 端子の種類はんだづけ端子 保護構造IEC IP67(ただし、端子部を除く) 注文コード39036331 品番D2HW-C201H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189
この商品はアクチュエータの種類・端子の種類・保護構造など245種類から選べます 他の種類を見る

業界最小サイズにして、しっかりON/OFFできるロングストロークタイプ
本体部寸法は従来体積比で78%、機構品の小型化に貢献。
レバーなしでも使いやすいロングストローク仕様(OT参考値:1.4mm)。
環境に有害な物質を排除、リード線タイプも鉛フリーを実現。

定格DC5V 1mA〜DC12V 2A 定格電圧(V)DC5/12 端子の種類はんだづけ端子 アクチュエータの種類ピン押ボタン形 取付M3ねじ取りつけ 質量(g)約0.7(端子タイプのピン押ボタン形の場合) 保護構造IEC IP67(ただし、端子部を除く) 耐電圧同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 使用周囲温度(℃)-40〜85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと) 接触抵抗(mΩ)100以下(初期値) 耐衝撃(耐久)最大1000m/s2(自由位置と動作限度位置) 使用周囲湿度95%RH以下(+5〜+35℃にて) 安全規格UL(UL 61058-1/cUL C22.2 No.61058-1) 耐振動(誤動作)周波数10〜55Hz 複振幅1.5mm 耐衝撃(誤動作)最大300m/s2(自由位置と動作限度位置) 機械的耐久性100万回以上(30回/min) 最小適合負荷DC5V 1mA 許容操作速度1mm〜500mm/s(ピン押ボタン形の場合) 電気的耐久性10万回以上(20回/min) 接点仕様クロスバ 接触仕様1c(双投形) 許容操作頻度(回/min)30 材質(接点)金合金 接点間隔(mm)0.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-26
用途:
電子回路用のテスト回路
農・林・水産業

電子回路用のテスト回路を組むためにc接点の小型の押し釦スイッチを探していましたが適当なものが見つかりませんでした。そうしたところこのマイクロスイッチを見つけました。このスイッチは非常に小型でしかもアクチュエータも指で押し易く良いものが見つかったと満足しています。

対象商品:
46616832
2021-08-11
用途:
バイク
大嶋クリップ 様 (製造業)

バイク側面の入り組んだ狭い場所に取付たく、防浸構造にて雨天でも問題無いと思われ使用。ブレーキSWにもあるので、この手のSWはバイクに最適。

対象商品:
39036313
2019-11-14
用途:
自動車ロック補修用
UBS研究所 石崎 様

世界のオムロン。この仕様と大きさ、すっごく探しました。
1個からネットで買えるモノタロウ、流石です!

対象商品:
39036313
2019-05-19
用途:
バイクのブレーキスイッチ

調子が悪かったので、形を頼りに探したらまさにコレでした。配線を作る必要があるけど、性能はもちろん問題ないし、缶ジュースの価格で買えたので大変満足しています。

2人が参考にしています
対象商品:
46617225
2015-05-24
用途:
車の修理部品

思ったより確りして感度も良く問題なし只ボデイサイズが少し太めで狭い場所に収まらなかった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロスイッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/289/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする