シール形極超小形基本スイッチ D2JW

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アクチュエータの種類ヒンジ・レバー形 端子の種類はんだづけ端子 保護構造IEC IP67(ただし、端子部を除く) 注文コード39036374 品番D2JW-01K11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389
この商品はアクチュエータの種類・端子の種類・保護構造など21種類から選べます 他の種類を見る

極超小形でシール形
保護構造はJISの防浸形、IECのIP67適合。(ただし、端子部を除く)
周囲温度は-40〜+85℃で使用可能。
金合金クロスバ接点、コイルスプリングの採用により高耐久性・高接触信頼性を実現。

耐電圧
同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min
充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1000V 50/60Hz 1min
許容操作頻度(回/min)
機械的:240
電気的:30
定格DC30V 0.1A(抵抗負荷) 定格電圧(V)DC30 アクチュエータの種類ヒンジ・レバー形 端子の種類はんだづけ端子 保護構造IEC IP67(ただし、端子部を除く) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 使用周囲温度(℃)-40〜85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと) 接触抵抗(mΩ)100以下(初期値) 使用周囲湿度35〜98%RH(+5〜+35℃にて) 耐振動(誤動作)周波数10〜55Hz 複振幅1.5mm(動作限度位置) 機械的耐久性100万回以上(60回/min) 最小適合負荷DC5V 1mA 許容操作速度1mm〜250mm/s(ピン押ボタン形の場合) 電気的耐久性10万回以上(30回/min) 突入電流(A)常時閉路:最大0.1、常時開路:最大0.1 接点仕様クロスバ 動作に必要な力(OF)(N)最大0.80 戻りの力(N)最小0.15 アズワン品番64-3349-36 動作までの動きPT最大6.4mm 動作位置OP(mm)8.4±0.8 動作後の動き(OT)最小1.4mm 応差の動き(MD)最大0.7mm 接触仕様1c(双投形) 衝撃(誤動作)(m/s2)最大200(動作限度位置) 衝撃(耐久)(m/s2)最大1000(動作限度位置) 材質(接点)金合金 接点間隔(mm)0.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39036426
2021-10-04
用途:
機器の部品交換用として
医療・福祉・介護関連業

ある機器の制御機構の1部品として組み込みされているものが破損。取換用に購入。同型製品なので、なんの問題もなく組み込みでき、機器は復活しました。 このような部品が1個から入手出来て助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
39036426
2020-09-01
用途:
バイクチのクラッチスイッチに流用

小型でいろんなスイッチに流用でき、機能的なスイッチです。値段も安くありがたい。

対象商品:
39036374
2019-08-25
用途:
機械のメンテナンス
堀越畳店 様

小型で レバー付き、代用するには レバーを 折れ曲げ位置調整しました、代替品 で メーカー品なので 十分かと思います。

対象商品:
39036426
2016-03-29
用途:
既製品のSW破損による交換

近場に同商品が無かった為、助かりました。
リード線付きにしたので交換がスムーズに出来ました。

対象商品:
39036401
2015-05-30
用途:
部品交換の為

素人なので取り付けが厳しかった。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロスイッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/289/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする