軽トルク基本スイッチ D2MC

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アクチュエータの種類回転レバー形 定格電圧(V)AC250 注文コード39036471 品番D2MC-5F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品はアクチュエータの種類・定格電圧など17種類から選べます 他の種類を見る

高信頼性、軽トルク(0.5mN・m)の回転動作基本スイッチ
0.5A定格タイプは、クロスバ方式の金合金接点を採用。微小負荷領域で接触信頼性を発揮。
可動ばねにコイルばねを採用。機械的1000万回以上と高耐久性。

耐電圧
同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min
充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min
定格電圧(V)AC250 接点仕様リベット 回転方向(アクチュエータ)時計方向 仕様●復帰後の動きRT:最小5° 質量(g)約10 保護構造IEC IP40 アクチュエータの種類回転レバー形 接点構成1c(単極双投形) 端子の種類#205タブ端子 端子種別#205タブ端子 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 使用周囲温度(℃)-25〜85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと) 接触抵抗(mΩ)20以下(初期値) 耐振動(誤動作)周波数10〜55Hz 複振幅1.5mm(接点の閉路または開路は1ms以内) 機械的耐久性1000万回以上(60回/min) 最小適合負荷DC5V 160mA 許容操作速度1°〜360°/s 電気的耐久性10万回以上(30回/min) 突入電流(A)常時閉路:最大15、常時開路:最大7 動作までの動きPT最大21° 全体の動きT.T(参考)最小38° 動作後の動き(OT)最小17° 応差の動き(MD)最小3° 耐電圧(V/min)同極端子間:AC600(50/60Hz)、充電金属部とアース間・各端子と非充電金属部間:AC1500(50/60Hz) 衝撃(誤動作)(m/s2)最大100(接点の閉路または開路は1ms以内) 衝撃(耐久)(m/s2)最大1000(接点の閉路または開路は1ms以内) 許容操作頻度(回/min)機械的:240、電気的:60(0.5mN・mの場合) 材質(接点)銀合金 使用周囲湿度(%RH)85以下(5〜35℃にて) 自由位置FP(mm)15°±3° 振動(誤動作)Hz周波数10〜55複振幅1.5mm(接点の閉路または開路は1ms以内) 接点間隔(mm)0.5(標準値) もどりのトルク(RTq)(N・m)0.09 動作に必要なトルク(OTq)(N・m)0.75

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:405

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-24
用途:
部品交換
その他業種

端子のところが経年劣化したのと、ケース割れしたので、部品交換に使用しました。
少量で販売してくれていて助かりました。
ありがとうございました。

2025-03-20
用途:
コイン精米機のコインメック
株式会社えもり農園 様 (農・林・水産業)

急遽交換の必要があり純正の最小単位でアッシー交換諭吉5枚
ここだけがきっとある、と思い次回用にストック

1人が参考にしています
対象商品:
39036435
2022-11-07
用途:
郵便物投函検出
田邉電器 様

動作に必要な力が僅かでも動作するので物の検出にはとても良い、又、寿命が長く信頼性が高い。

対象商品:
39036462
2023-03-30
用途:
交換部品
郷田歯科医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

メーカーに頼むとバカ高い修理代請求してくるから、交換できるところは自分で交換。

対象商品:
39036435
2021-12-08
用途:
機械のメンテナンス
永田工業 様 (建設業・工事業)

以前の物が接点不良で動作が不安定の為
交換した 結果は良好

対象商品:
39036435
2022-08-05
用途:
ホテルのカードスイッチに使用
ダイチ電気 様 (建設業・工事業)

リミットスイッチの開口が、現在カシメ止めに,なっている為、ビス止めか、クリップとめに改善して欲しい。

1人が参考にしています
対象商品:
39036435
2018-06-16
用途:
機械の電気修理、メンテナンスに 使用する。

流石、メーカー品質だとおもいます。他社製品では、見つかりません。又、単納期なので助かります。

対象商品:
39036435
2018-06-16
用途:
機械の電気修理、メンテナンスに 使用する。

流石、メーカー品質だとおもいます。他社製品では、見つかりません。又、単納期なので助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロスイッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/289/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする