シール形小形基本スイッチ(ヒンジ・レバー形) D2VW

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード39037031品番D2VW-5L1-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

シール形(IP67適合:端子部を除く)の小形基本サイズ
エポキシ樹脂の採用により、安定したシール性を確保。水のかかる場所や埃の多い場所などで使用可能。
内部構造は実績のある形Vシリーズの機構を採用し高精度、高耐久性を達成。取りつけも形Vと同一。
自動車、農業機械、大型家電、業務用機器の耐環境性を要求される用途に対応。

耐電圧
同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min
充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min
許容操作頻度
機械的:300回/min
電気的:60回/min
保護構造IEC IP67(ただし、端子部を除く)アクチュエータの種類ヒンジ・レバー形定格電圧(V)AC250、AC125、DC30端子の種類はんだづけ端子接点間隔0.5mm絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-40~+85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐衝撃(耐久)最大1000m/s2(自由位置と動作限度位置)使用周囲湿度95%RH以下(+5~+35℃にて)耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm(自由位置と動作限度位置)耐衝撃(誤動作)最大300m/s2(自由位置と動作限度位置)機械的耐久性100万回以上(30回/min)最小適合負荷DC5V 160mA許容操作速度0.1mm~1m/s(ピン押ボタン形の場合電気的耐久性10万回以上(30回/min)突入電流(A)常時閉路:最大15A、常時開路:最大15A接点仕様リベット接点材質銀合金抵抗負荷5A接触形式1c(双投形)リード線長さ(mm)-動作に必要な力(OF)(N)最大1.18戻りの力(N)最小0.15動作までの動きPT最大4.0mm動作位置OP(mm)15.2±1.2動作後の動き(OT)最小1.6mm応差の動き(MD)最大0.8mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39037047
2016-06-23
用途: 機械のリミットスイッチとして
自動車・二輪車・自転車関連業

ヒンジの強度?硬さがもう少しあれば良かった。
少し負けてスイッチの取り付け位置がシビアだった。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 39037047
2015-11-02
用途: 機械の上下のエンドスイッチに使用。
大和オート

30年前のスイッチで形がなく困りましたが、何とか修理出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロスイッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/289/
2023-02-09

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする