極超小形検出スイッチ D3C

(5件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39037144 品番 D3C-1220
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥77
販売価格(税別)
70

スライド方式採用のレバー形検出スイッチ
小形、軽量で3mmのロングストローク。
スライド方式によりショーティング、ノンショーティングの切り換えタイミングを用途に合わせて選択可能。

許容操作頻度(回/min)
機械的:200
電気的:30
アクチュエータの種類回転レバー形 定格電圧(V)DC30 切換方式ノンショーティング形 動作に必要な力(OF)(N)0.39 戻りの力(N)最小0.03 質量(g)約0.3 保護構造IP00 接点構成1c (単極双投形) 耐電圧同極端子間、充電金属部とアース間:AC250V 50/60Hz 1min 端子種別はんだづけ端子 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250V絶縁抵抗計にて) 使用周囲温度(℃)-20〜+80 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 使用周囲湿度85%RH以下(+5〜+35℃にて) 耐振動(誤動作)周波数10〜55Hz 複振幅1.5mm(動作限度位置) 最小適合負荷DC5V 1mA 許容操作速度1〜500mm/s 接点仕様スライド 定格抵抗負荷電流(A)0.1 耐久性5万回以上(30回/min) アズワン品番64-3355-67 動作位置OP(mm)(OP1)3.5±0.3、(OP2)2.5±0.3 衝撃(誤動作)(m/s2)最大300(動作限度位置) 衝撃(耐久)(m/s2)最大1000(動作限度位置) 材質(接点)銀メッキ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:411

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39037135
2023-12-23
用途:
石油ファンヒーターのタンクエラー修理
飲食業

ファンヒーターのタンクエラーを修理するために購入。
タンクセンサーを分解しても、スイッチの型番が分からなかったので、
寸法と形状で判断し選択。
このシリーズのスイッチは、スイッチの動作トルクが2種類ありますが、タンクセンサーの
修理であれば、どちらでも問題なさそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
39037144
2021-12-20
用途:
組み込み用
コスモソリューション 様 (サービス業)

小さなマイクロスイッチです。このような物が少量でも早く入手できるのは大変助かります。

対象商品:
39037144
2019-02-09
用途:
オーディオ機器の検出swとして使う
オフィス山里 様 (サービス業)

オーディオ機器の検出swとして使っています。オリジナルが入手出来ないので、その代用に使えますので大変助かっています。

対象商品:
39037135
2018-04-23
用途:
電気工作用
その他業種

スペースがない場所に設置できる物を探して購入しました。D2Fより小さくて良いのですが、耐久性があるか心配です。様子を見ていきたいと思います。

対象商品:
39037144
2017-03-11
用途:
模型のギミック作り

この小ささにしては思った以上にしっかりした動作です。もう少しバーが長いとありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロスイッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/289/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする