タイプ標準タイプ
動作距離(mm)(OFF→ON)5以上、(ON→OFF)15以下
ケーブル長(m)5
接続台数30台(ただし、 最大配線長は100mまで)
表示LEDアクチュエータ非検出(赤色点灯)、エラー発生(赤色点滅)、アクチュエータ検知(黄色点灯)、アクチュエータ検知、かつ非接触式ドアスイッチ入力OFF(黄色点滅)
取付M4ねじ
材質(本体)PBT樹脂
保護構造IP67
消費電力(W)0.5以下
耐電圧充電部一括とケース間:AC1000V 1分間
絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)-10〜+65℃(ただし、 氷結および結露しないこと)
締付トルク(N・m)1
使用周囲湿度25〜85%RH
耐衝撃性300m/s2以上
補助出力フォトカプラ出力 DC24V 負荷電流:10mA
耐振動10〜55〜10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)