※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
キャニオン
キャニオンの 作業台
キャニオンの 汎用タイプ
ステンレスワークテーブル
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39037417
品番
SWT2-609
参考基準価格(税別)
¥130,500
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
許容荷重80kgの組立式軽作業用ワークテーブルです。パンチング天板。
均等耐荷重(kg)
約80
間口(mm)
910
奥行(mm)
610
高さ(mm)
760
材質(本体)
天板(パンチング棚)/SUS304 補強枠/SUS304 テーパー(固定金具)/ABS 柱/SUS304(キャップ/PE・ナット/アルミ)
アズワン品番
61-3805-90
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000