※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレスワークテーブル

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39037426 品番 SWT2-612
参考基準価格(税別)¥152,400 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

許容荷重80kgの組立式軽作業用ワークテーブルです。パンチング天板。

均等耐荷重(kg)約80 間口(mm)1220 奥行(mm)610 高さ(mm)760 材質(本体)天板(パンチング棚)/SUS304 補強枠/SUS304 テーパー(固定金具)/ABS 柱/SUS304(キャップ/PE・ナット/アルミ) アズワン品番61-3805-91
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする