※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレスワークテーブル

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39037469 品番 SWT6-618
参考基準価格(税別)¥418,000 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800

許容荷重200kgの溶接一体型ワークテーブルです。平天板。

均等耐荷重(kg)約200 間口(mm)1800 奥行(mm)600 高さ(mm)740 材質(本体)天板(板棚)/SUS304 脚部/SUS304 アズワン品番61-3806-07
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,200 / 税込 ¥5,720
北海道地方数量1につき ¥5,200 / 税込 ¥5,720
沖縄地方数量1につき ¥5,200 / 税込 ¥5,720
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする