※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
キャニオン
キャニオンの 作業台
キャニオンの 汎用タイプ
ステンレスワークテーブル
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39037505
品番
SWT6-718
参考基準価格(税別)
¥429,000
販売価格(税込)
¥461,780
販売価格(税別)
¥
419,800
バスケットに入れる
許容荷重200kgの溶接一体型ワークテーブルです。平天板。
均等耐荷重(kg)
約200
間口(mm)
1800
奥行(mm)
750
高さ(mm)
740
材質(本体)
天板(板棚)/SUS304 脚部/SUS304
アズワン品番
61-3806-11
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
6,100
/
税込
¥
6,710
北海道地方
数量1につき
¥
6,100
/
税込
¥
6,710
沖縄地方
数量1につき
¥
6,100
/
税込
¥
6,710
離島
数量1以上のご注文
お送りできません