※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スタッキングワークテーブル

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39037523 品番WT9A-510
参考基準価格(税別)¥132,400 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

WT9A-407・612とスタッキングが可能です。コンパクトに収納が可能です。

均等耐荷重(kg)約200 間口(mm)1010 奥行(mm)500 高さ(mm)760 材質(本体)棚板(板棚)/SUS430 テーパー(固定金具)/ABS 柱/SUS430(キャップ/PE・ナット/アルミ) 補強枠/スチール(パウダーコーティング アースグレー色)、キャスター:Φ100ゴム車 スチール金具 自在車 2輪ストッパー付(ねじ径 UNF1/2×20山) クッションゴム/ウレタン アズワン品番61-3806-13
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする