※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ワークテーブル WT4A

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 間口(mm)1520 奥行(mm)610 材質(本体)棚板(板棚)/SUS430 テーパー(固定金具)/ABS 柱/SUS430(キャップ/PE・ナット/アルミ)補強枠/SUS430、キャスター:Φ100ゴム車 スチール金具 自在車 2輪ストッパー付(ねじ径 UNF1/2×20山) クッションゴム/ウレタン 注文コード39037837 品番WT4A-615
参考基準価格(税別)¥141,800 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は間口・奥行・材質など6種類から選べます 他の種類を見る

許容荷重100kgの組立式軽作業用キャスター付ワークテーブルです。

均等耐荷重(kg)約100 間口(mm)1520 奥行(mm)610 高さ(mm)815 材質(本体)棚板(板棚)/SUS430 テーパー(固定金具)/ABS 柱/SUS430(キャップ/PE・ナット/アルミ)補強枠/SUS430、キャスター:Φ100ゴム車 スチール金具 自在車 2輪ストッパー付(ねじ径 UNF1/2×20山) クッションゴム/ウレタン アズワン品番61-3806-44
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする