※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
キャニオン
キャニオンの 作業台
キャニオンの 汎用タイプ
ワークテーブル SWT4A
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
間口(mm)
1520
奥行(mm)
610
注文コード
39037898
品番
SWT4A-615
参考基準価格(税別)
¥169,500
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
この商品は
間口・奥行
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
許容荷重100kgの組立式軽作業用キャスター付ワークテーブルです。
均等耐荷重(kg)
約100
間口(mm)
1520
奥行(mm)
610
高さ(mm)
815
材質(本体)
棚板(板棚)/SUS304 テーパー(固定金具)/ABS 柱/SUS304(キャップ/PE・ナット/アルミ)補強枠/SUS304、キャスター:Φ100ゴム車 スチール金具 自在車 2輪ストッパー付(ねじ径 UNF1/2×20山) クッションゴム/ウレタン
アズワン品番
61-3806-50
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000