ミニワークテーブル WT12A

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39037959 品番WT12A-S4607
参考基準価格(税別)¥115,200 販売価格(税込) ¥102,278
販売価格(税別)
92,980

一般的な実験台と高さが同じです。補助テーブルとして。

均等耐荷重(kg)約160/天板:約40 間口(mm)850 奥行(mm)550 高さ(mm)805 材質(本体)棚板上段(板棚)/ポリエステル化粧板 中段(あみ棚)/SUS304 下段(あみ棚)/SUS304 テーパー(固定金具)/ABS 柱/SUS304(キャップ/PE・ナット/アルミ)、キャスター:Φ75ゴム車 スチール金具 自在車 2輪ストッパー付(ねじ径 UNF1/2×20山) クッションゴム/ウレタン 種別ステンレス アズワン品番61-3806-57
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする