曜日別特売
D4CC-1002 小形リミットスイッチ D4CC omron(オムロン) 39038921

小形リミットスイッチ D4CC

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個仕様リミットスイッチ部種別小形リミットスイッチタイプ動作表示灯なし注文コード39038921品番D4CC-1002
参考基準価格(税別)¥5,050販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
許容操作速度
0.1mm~0.5m/s(プランジャ形の場合)
1mm~1m/s(ローラ・レバー形の場合)
無誘導負荷(A)
抵抗負荷
常時閉路1、常時開路1
ランプ負荷
常時閉路1、常時開路0.7
誘導負荷(A)
誘導負荷
常時閉路1、常時開路1
ランプ負荷
常時閉路1、常時開路1
種別小形リミットスイッチタイプ動作表示灯なしアクチュエータの種類ローラ・プランジャ形仕様リミットスイッチ部形状汎用タテ型質量(g)約120(形D4CC-1002の場合)保護構造IP67適合規格UL、CSA接点構成1c抵抗(Ω)-定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~70(ただし、氷結しないこと)抵抗-電気定格AC125V 1A耐衝撃(耐久)1000m/s2以上漏れ電流(mA)-耐振動(誤動作)10~55Hz 複振線1.5mm機械的耐久性1000万回以上電気的耐久性20万回以上(AC125V 1A 抵抗負荷)突入電流(A)常時閉路:最大5、常時開路:最大2.5動作に必要な力(OF)(N)最大11.77戻りの力(N)RF(最小):4.41動作までの動きPT最大1.8mm動作位置OP(mm)28.5±1動作後の動き(OT)最小3mm応差の動き(MD)最大0.2mm耐電圧(V/min)同極端子間:AC1000(50/60Hz)、充電金属部とアース間:AC1500(50/60Hz)、各端子と非充電金属部間:AC1500(50/60Hz)許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気的:30使用周囲湿度(%RH)35~95振動(誤動作)Hz10~55複振線1.5mm抵触抵抗(初期値)(mΩ)100以下全体の動きT.T(参考)(mm)-耐衝撃(誤動作)(m/s2)最大500耐衝撃(耐久)(m/s2)最大1000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする