曜日別特売

小形リミットスイッチ D4CC

小形リミットスイッチ D4CC - omron(オムロン)小形リミットスイッチ D4CC - omron(オムロン)小形リミットスイッチ D4CC - omron(オムロン)小形リミットスイッチ D4CC - omron(オムロン)小形リミットスイッチ D4CC - omron(オムロン)小形リミットスイッチ D4CC - omron(オムロン)小形リミットスイッチ D4CC - omron(オムロン)小形リミットスイッチ D4CC - omron(オムロン)
内容量1個
51件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
種別
タイプ
アクチュエータの種類
定格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46523574D4CC-1001-小形リミットスイッチ動作表示灯なしピン・プランジャ形-
4,550
4,498
4,948(税込)
31日以内出荷
返品不可
46523583D4CC-1003-小形リミットスイッチ動作表示灯なしクロス・ローラ・プランジャ形-
5,050
4,598
5,058(税込)
78日以内出荷
返品不可
46523601D4CC-1033-小形リミットスイッチ動作表示灯なしシール・クロス・ローラ・プランジャ形-
5,250
4,998
5,498(税込)
61日以内出荷
返品不可
46523617D4CC-1041-小形リミットスイッチ---
5,300
4,598
5,058(税込)
31日以内出荷
返品不可
46523626D4CC-1042-----
7,500
6,698
7,368(税込)
31日以内出荷
返品不可
46523635D4CC-1043-----
7,500
6,698
7,368(税込)
31日以内出荷
返品不可
46523644D4CC-1060-小形リミットスイッチ動作表示灯なしセンターローラ・レバー形-
6,450
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
46523653D4CC-2001-小形リミットスイッチ動作表示灯あり(標準タイプ)ピン・プランジャ形-
5,050
4,598
5,058(税込)
31日以内出荷
返品不可
46523662D4CC-2002-小形リミットスイッチ動作表示灯あり(標準タイプ)ローラ・プランジャ形-
5,500
5,398
5,938(税込)
31日以内出荷
返品不可
32574717D4CC-3002-小形リミットスイッチ動作表示灯なしローラ・プランジャ形-
5,050
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
46523687D4CC-2003-小形リミットスイッチ動作表示灯あり(標準タイプ)クロス・ローラ・プランジャ形-
5,500
5,398
5,938(税込)
121日以内出荷
返品不可
46523696D4CC-2010-----
5,500
5,398
5,938(税込)
121日以内出荷
返品不可
46523705D4CC-2031-小形リミットスイッチ動作表示灯あり(標準タイプ)シール・ピン・プランジャ形-
5,250
4,998
5,498(税込)
121日以内出荷
返品不可
46523714D4CC-2032-小形リミットスイッチ動作表示灯あり(標準タイプ)シール・ローラ・プランジャ形-
5,650
5,598
6,158(税込)
121日以内出荷
返品不可
46523723D4CC-2050-小形リミットスイッチ動作表示灯あり(標準タイプ)プラスチック・ロッド形-
6,750
6,598
7,258(税込)
121日以内出荷
返品不可
46523732D4CC-2060-小形リミットスイッチ動作表示灯あり(標準タイプ)センターローラ・レバー形-
7,000
6,698
7,368(税込)
61日以内出荷
返品不可
46523741D4CC-3001-小形リミットスイッチ動作表示灯なしピン・プランジャ形-
4,550
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
46523757D4CC-3003-小形リミットスイッチ動作表示灯なしクロス・ローラ・プランジャ形-
5,050
4,598
5,058(税込)
31日以内出荷
返品不可
46523766D4CC-3010-----
5,050
4,598
5,058(税込)
78日以内出荷
返品不可
32574726D4CC-3024-小形リミットスイッチ動作表示灯なしローラ・レバー形-
5,150
4,998
5,498(税込)
当日出荷
返品不可
46523775D4CC-3031-小形リミットスイッチ動作表示灯なしシール・ピン・プランジャ形-
4,800
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
46523784D4CC-3041-----
5,300
4,598
5,058(税込)
78日以内出荷
返品不可
46523793D4CC-3042-----
7,500
6,698
7,368(税込)
31日以内出荷
返品不可
46523802D4CC-3043-----
7,500
6,698
7,368(税込)
78日以内出荷
返品不可
46523811D4CC-3050-小形リミットスイッチ動作表示灯なしプラスチック・ロッド形-
6,750
5,998
6,598(税込)
31日以内出荷
返品不可
46523827D4CC-3060-小形リミットスイッチ動作表示灯なしセンターローラ・レバー形-
6,450
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
46523836D4CC-4001-小形リミットスイッチ動作表示灯あり(標準タイプ)ピン・プランジャ形-
5,050
4,598
5,058(税込)
31日以内出荷
返品不可
46523845D4CC-4002-F4-小形リミットスイッチ動作表示灯あり(標準タイプ)ローラ・プランジャ形-
オープン
6,898
7,588(税込)
61日以内出荷
返品不可
46523854D4CC-4003-小形リミットスイッチ動作表示灯あり(標準タイプ)クロス・ローラ・プランジャ形-
5,500
5,398
5,938(税込)
31日以内出荷
返品不可
32574735D4CC-3032-小形リミットスイッチ動作表示灯なしシール・ローラ・プランジャ形-
5,250
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
46523863D4CC-4010-----
5,500
5,398
5,938(税込)
31日以内出荷
返品不可
46523872D4CC-4024-B-小形リミットスイッチ動作表示灯あり(標準タイプ)ローラ・レバー形-
オープン
5,498
6,048(税込)
61日以内出荷
返品不可
46523881D4CC-4031-小形リミットスイッチ動作表示灯あり(標準タイプ)シール・ピン・プランジャ形-
5,250
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
返品不可
46523897D4CC-4033-小形リミットスイッチ動作表示灯あり(標準タイプ)シール・クロス・ローラ・プランジャ形-
6,250
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
46523915D4CC-4042-----
7,800
7,398
8,138(税込)
121日以内出荷
返品不可
46523924D4CC-4043-----
8,900
7,998
8,798(税込)
121日以内出荷
返品不可
46523933D4CC-4050-小形リミットスイッチ動作表示灯あり(標準タイプ)プラスチック・ロッド形-
6,750
6,598
7,258(税込)
86日以内出荷
返品不可
32574744D4CC-3033-小形リミットスイッチ動作表示灯なしシール・クロス・ローラ・プランジャ形-
5,250
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
32574753D4CC-4002-小形リミットスイッチ動作表示灯あり(標準タイプ)ローラ・プランジャ形-
5,500
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
32574762D4CC-4024-小形リミットスイッチ動作表示灯あり(標準タイプ)ローラ・レバー形-
5,650
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
32574771D4CC-4032-小形リミットスイッチ動作表示灯あり(標準タイプ)シール・ローラ・プランジャ形-
5,650
5,598
6,158(税込)
翌日出荷
返品不可
39038921D4CC-1002-小形リミットスイッチ動作表示灯なしローラ・プランジャ形-
5,050
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
39038937D4CC-1024-小形リミットスイッチ動作表示灯なしローラ・レバー形-
5,150
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
39038946D4CC-1031都度納期確認小形リミットスイッチ動作表示灯なしシール・ピン・プランジャ形-
4,800
4,698
5,168(税込)
31日以内出荷
返品不可
39038955D4CC-1032-小形リミットスイッチ動作表示灯なしシール・ローラ・プランジャ形-
5,250
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
39038964D4CC-1050-小形リミットスイッチ動作表示灯なしプラスチック・ロッド形-
6,750
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
39038973D4CC-2024-小形リミットスイッチ動作表示灯あり(標準タイプ)ローラ・レバー形-
5,650
5,598
6,158(税込)
31日以内出荷
返品不可
46523592D4CC-1010-----
4,350
取扱い終了
返品不可
46523671D4CC-2002-F4M-小形リミットスイッチ動作表示灯あり(標準タイプ)ローラ・プランジャ形交流用 AC125V 1A
オープン
取扱い終了
返品不可
46523906D4CC-4041-----
5,050
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする