omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の セーフティスイッチ
omron(オムロン)の セーフティドアスイッチ
スリムタイプセーフティ・ドアスイッチ(垂直挿入) D4GS-N
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39039524
品番
D4GS-N1T
参考基準価格(税別)
¥5,250
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
定格インパルス耐電圧(kV)
同極端子間:2.5
異極端子:4
各端子と非充電金属部間:6
ケーブル長(m)
1
内蔵スイッチ
1NC/1NO(スロー・アクション
ケーブル
UL2464 No.22AWG 仕上り外径Φ7.2mm
操作キー
(挿入方向)垂直
動作力
(直接開路)最小60N
保護構造
IP67(EN60947-5-1)
定格絶縁電圧(V)
(Ui)250
定格周波数(Hz)
50/60
絶縁抵抗(MΩ)
同極および異極端子間、各端子と非充電金属部間100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
-30〜+70(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)
300以下(ケーブル1m付き)
使用周囲湿度
95%RH以下
機械的耐久性
100万回以上
最小適合負荷
DC24V 4mA 抵抗負荷(N水準 参考値)
許容操作速度
0.1〜0.5m/s
電気的耐久性
10万回以上(AC125V 1A抵抗負荷)
感電保護クラス
ClassU(二重絶縁)(IEC60536)
汚染度(使用環境)
汚染度3(EN60947-5-1)
開放熱電流(A)
2.5(EN60947-5-1)
衝撃(耐久)(m/s
2
)
1000
2
以上
許容操作速度(m/s)
0.1〜0.5
許容操作頻度(回/min)
最大30
条件付短絡電流(A)
100(EN60947-5-1)
振動(誤動作)Hz
10〜55 片振幅0.35mm
直接開路動作までの動き(mm)
最小10
接点ギャップ(mm)
最小2×2