omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の センサ
omron(オムロン)の 振動センサ/漏液センサ/その他センサ
リニア傾斜センサ D5R
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量
1個
出力仕様
水平電圧:2.5V±0.05V(電源電圧DC5V、周囲温度25℃時)感度:100mV/°±3%(電源電圧DC5V、周囲温度25℃時)出力電圧のレシオ性:対電源比率変化±3%以下
注文コード
39041931
品番
D5R-L02-15
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
この商品は
出力仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
±60°の広い測定角度
リニアリティ1%の高精度を実現
IP67の高い防水防塵性
ローコストで省スペース
出力仕様
水平電圧:2.5V±0.05V(電源電圧DC5V、周囲温度25℃時)
感度:100mV/°±3%(電源電圧DC5V、周囲温度25℃時)
出力電圧のレシオ性:対電源比率変化±3%以下
応答時間
(90%到達時間)
2.5s以下(+15°→0°ステップ移動)
電源電圧(V)
DC5±0.5
消費電流(mA)
20以下
検出角度範囲(°)
±15(検出幅30°)
使用温度範囲(℃)
-20〜+60
保護構造
IP67
出力
水平電圧:2.5V±0.05V、感度:100mV/°±3%、出力範囲:1〜4V
感度
(非検出軸)±50mV以下
使用湿度範囲
30〜95%RH
出力電流(mA)
0.1以下
絶縁抵抗(MΩ)
取りつけパネルと端子一括間:100以上(500Vメガ)
直線性
1%F.S.以下
保存温度範囲(℃)
-30〜+70
保存湿度範囲
30〜95%RH(ただし、60〜70℃の場合は30〜60%RH)
温度依存症
水平電圧:±20mV/10℃以下、感度:±1.5%/10℃以下
出力変動
(振動印加時)±200mV以下
耐電圧(V)
取りつけパネルと端子一括間:1000 1分間(リーク電流1mA以下)