リニア傾斜センサ D5R

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 出力仕様水平電圧:2.5V±0.05V(電源電圧DC5V、周囲温度25℃時)感度:25mV/°±3%(電源電圧DC5V、周囲温度25℃時)出力電圧のレシオ性:対電源比率変化±3%以下 注文コード39041947 品番D5R-L02-60
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
この商品は出力仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

±60°の広い測定角度
リニアリティ1%の高精度を実現
IP67の高い防水防塵性
ローコストで省スペース

出力仕様
水平電圧:2.5V±0.05V(電源電圧DC5V、周囲温度25℃時)
感度:25mV/°±3%(電源電圧DC5V、周囲温度25℃時)
出力電圧のレシオ性:対電源比率変化±3%以下
応答時間
(90%到達時間)
1s以下(+60°→0°ステップ移動)
電源電圧(V)DC5±0.5 消費電流(mA)20以下 検出角度範囲(°)±60(検出幅120°) 使用温度範囲(℃)-20〜+60 保護構造IP67 出力水平電圧:2.5V±0.05V、感度:25mV/°±3%、出力範囲:1〜4V 感度(非検出軸)±50mV以下 使用湿度範囲30〜95%RH 出力電流(mA)0.1以下 絶縁抵抗(MΩ)取りつけパネルと端子一括間:100以上(500Vメガ) 直線性1%F.S.以下 保存温度範囲(℃)-30〜+70 保存湿度範囲30〜95%RH(ただし、60〜70℃の場合は30〜60%RH) 温度依存症水平電圧:±10mV/10℃以下、感度:±1.5%/10℃以下 出力変動(振動印加時)±50mV以下 耐電圧(V)取りつけパネルと端子一括間:1000 1分間(リーク電流1mA以下)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39041947
2019-10-06
用途:
機器の試験
有限会社ジェー・イー・ティー 様

出力が普通の電圧範囲なので手持ちのロガーでデータ回収が容易

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする