omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の センサ
omron(オムロン)の 振動センサ/漏液センサ/その他センサ
振動センサ D7F
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コード長さ(m)
-
適合
(振動センサ)形D7F-S01-□□
注文コード
39041974
品番
D7F-C01
参考基準価格(税別)
¥59,400
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
この商品は
コード長さ・適合
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ON/OFF出力を振動レベルメータで確認・設定が簡単
振動波形の確認をACモニタ出力で可能
出力
リレー出力
1ch接点(DC30V 3A、AC250V 3A抵抗負荷)
オンディレイ:連続振動検出モード 最小0.1s、単発振動検出モード 5ms
オフディレイ:1s
ACモニタ(1m/s
2
あたりの値)
AC ±4V(出力インピーダンス10kΩ)
各レンジ毎の電圧出力は以下のとおり。
×1レンジ 5.1mV(TYP)
×3レンジ 15.3mV(TYP)
×10レンジ 51mV(TYP)
×30レンジ 153mV(TYP)
出力形式
リレー出力
1ch接点(DC30V 3A、AC250V 3A抵抗負荷)
オンディレイ:連続振動検出モード 最小0.1s、単発振動検出モード 5ms
オフディレイ:1s
ACモニタ(1m/s
2
あたりの値)
AC ±4V(出力インピーダンス10kΩ)
各レンジ毎の電圧出力は以下のとおり。
×1レンジ 5.1mV(TYP)
×3レンジ 15.3mV(TYP)
×10レンジ 51mV(TYP)
×30レンジ 153mV(TYP)
種別
コントローラ部
種類
振動センサ
タイプ
マニュアル設定タイプ
電源電圧(V)
DC12〜24±10%(DC10.8〜26.4)
適合
(振動センサ)形D7F-S01-□□
コード長さ(m)
-
表示
(振動レベル)10段階レベルメータ
機能
センサケーブル断線時にレベルメータ点滅、出力リレーが動作ON
質量(g)
約120
周波数(Hz)
-
保護構造
-
感度
-
消費電流(mA)
200以下
絶縁抵抗(MΩ)
-
使用周囲温度(℃)
-20〜60(ただし、氷結および結露しないこと)
耐振動(耐久)
10〜150Hz、片振幅0.75mm 最大加速度98m/s
2
以下
保管温度範囲(℃)
-35〜70(ただし、氷結および結露しないこと)
最大加速度(m/s
2
)
-
耐電圧(V/min)
-
衝撃(耐久)(m/s
2
)
294
使用周囲湿度(%RH)
25〜95(ただし、氷結および結露しないこと)
耐振動(耐久)(Hz)
10〜150、片振幅0.75mm 最大加速度98m/s
2
以下
注意
※コントローラ部のACモニタの出力波形は簡易的な波形確認としてご使用ください。精密測定や波形解析などには、ご使用になれません。