omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の センサ
omron(オムロン)の 振動センサ/漏液センサ/その他センサ
振動センサ D7F
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コード長さ(m)
-
適合
(振動センサ)形D7F-S03-05
注文コード
39041983
品番
D7F-C03
参考基準価格(税別)
¥63,800
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
この商品は
コード長さ・適合
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ON/OFF出力を振動レベルメータで確認・設定が簡単
振動波形の確認をACモニタ出力で可能
出力
DC アナログ
出力範囲:4〜20mA
許容負荷抵抗値:300Ω以下
トランジスタ
出力形態:NPNオープンコレクタ
残留電圧:1.5V以下
漏れ流:0.1mA以下
最大負荷電圧:DC26.4V
最大シンク電流:100mA以下
最小出力時間:50ms以上
ACモニタ(1m/s
2
あたりの値)
ACC時(参考値)
×1レンジ5.1mV(TYP)
×5レンジ25.5mV(TYP)
×10レンジ51mV/(TYP)
出力形式
DC アナログ
出力範囲:4〜20mA
許容負荷抵抗値:300Ω以下
トランジスタ
出力形態:NPNオープンコレクタ
残留電圧:1.5V以下
漏れ流:0.1mA以下
最大負荷電圧:DC26.4V
最大シンク電流:100mA以下
最小出力時間:50ms以上
ACモニタ(1m/s
2
あたりの値)
ACC時(参考値)
×1レンジ5.1mV(TYP)
×5レンジ25.5mV(TYP)
×10レンジ51mV/(TYP)
種別
コントローラ部
種類
振動センサ
タイプ
リニア出力タイプ
電源電圧(V)
DC12〜24±10%(DC10.8〜26.4)
適合
(振動センサ)形D7F-S03-05
コード長さ(m)
-
表示
(振動レベル)10段階レベルメータ
機能
センサケーブル断線時にALM表示点灯
質量(g)
約120
周波数(Hz)
-
保護構造
-
感度
-
消費電流(mA)
100以下
絶縁抵抗(MΩ)
-
使用周囲温度(℃)
-10〜55(ただし、氷結および結露しないこと)
耐振動(耐久)
10〜150Hz、片振幅0.35mm または50m/s
2
保管温度範囲(℃)
-25〜65(ただし、氷結および結露しないこと)
最大加速度(m/s
2
)
-
耐電圧(V/min)
-
衝撃(耐久)(m/s
2
)
150
使用周囲湿度(%RH)
25〜85(ただし、氷結および結露しないこと)
耐振動(耐久)(Hz)
10〜150、片振幅0.35mm または50m/s
2
注意
※コントローラ部のACモニタの出力波形は簡易的な波形確認としてご使用ください。精密測定や波形解析などには、ご使用になれません。