omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の センサ
omron(オムロン)の 振動センサ/漏液センサ/その他センサ
振動センサ D7F
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コード長さ(m)
5
適合
(コントローラ)形D7F-C03
注文コード
39042001
品番
D7F-S03-05
参考基準価格(税別)
¥42,400
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
コード長さ・適合
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ON/OFF出力を振動レベルメータで確認・設定が簡単
振動波形の確認をACモニタ出力で可能
周波数(Hz)
検出:10〜2k(±3dB)
共振:(約20k)
種別
センサ部
種類
振動センサ
タイプ
リニア出力タイプ
電源電圧(V)
-
適合
(コントローラ)形D7F-C03
コード長さ(m)
5
表示
-
機能
-
質量(g)
約40(ケーブル除く)
保護構造
IEC60529規格 IP67
感度
5.1mV(m/s
2
)±20%(at 100Hz)
消費電流(mA)
-
絶縁抵抗(MΩ)
端子一括とケース間:100以上(DC100V)
使用周囲温度(℃)
-25〜70(ただし、氷結および結露しないこと)
耐振動(耐久)
10〜150Hz、片振幅0.35mm または50m/s
2
保管温度範囲(℃)
-40〜80(ただし、氷結および結露しないこと)
出力形式
-
最大加速度(m/s
2
)
98
耐電圧(V/min)
端子一括とケース間:AC1000(50/60Hz)
耐電圧(V)
端子一括とケース間:AC1000 50/60Hz 1min
衝撃(耐久)(m/s
2
)
150
使用周囲湿度(%RH)
25〜95(ただし、氷結および結露しないこと)
耐振動(耐久)(Hz)
10〜150、片振幅0.35mm または50m/s
2
注意
※コントローラ部のACモニタの出力波形は簡易的な波形確認としてご使用ください。精密測定や波形解析などには、ご使用になれません。