曜日別特売
DRT2-HD16C-1 DeviceNet 耐環境ターミナル(高機能タイプ)(トランジスタタイプ) DRT2-□D08C(-1)/□D16C(-1) omron(オムロン) 39042665

DRT2-HD16C-1 DeviceNet 耐環境ターミナル(高機能タイプ)(トランジスタタイプ) DRT2-□D08C(-1)/□D16C(-1) omron(オムロン) 39042665
DRT2-HD16C-1 DeviceNet 耐環境ターミナル(高機能タイプ)(トランジスタタイプ) DRT2-□D08C(-1)/□D16C(-1) omron(オムロン) 39042665

DeviceNet 耐環境ターミナル(高機能タイプ)(トランジスタタイプ) DRT2-□D08C(-1)/□D16C(-1)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個機能スマートスレーブ/接点動作回数モニタ、ユニット通電時間モニタ、ON積算時間モニタ、ユニットコメント、接続機器コメント、ネットワーク電源電圧モニタ、入力フィルタ、電源投入時の突入電流による誤動作防止、電源短絡検知、未接続検知、通信速度自動認識、ユニット用電源配線不要、入力機器用電源配線不要、ラストメンテナンスデイト入力電圧(V)ON電圧/DC9以上(各入力端子とG間)OFF電圧/DC5以下(各入力端子とG間)注文コード39042665品番DRT2-HD16C-1
参考基準価格(税別)¥82,500販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
62,980

高い耐環境性(IP67)を実現し、センサ電源短絡検知などの異常診断も可能な、リモートI/Oターミナル。
スマートスレーブ共通機能を搭載し、装置の運転状態の監視や効果的な保守を強力にサポート。
高い耐環境性の防塵・防滴(IP67)を実現。
入力機器用電源配線不要。
高負荷の機器を接続可能。(最大1.5A)
センサなど入力機器用の電源配線が不要。
I/O配線の地絡や断線を検知および通知。

入力電圧(V)
ON電圧/DC9以上(各入力端子とG間)
OFF電圧/DC5以下(各入力端子とG間)
定格電圧
(内部回路電源)通信コネクタより供給
(I/O電源)通信コネクタより供給
ねじ締付トルク(N・m)
丸型コネクタ(通信コネクタ、電源、I/O):0.39~0.49
M5(前面からのユニット取りつけ):1.47~1.96
入出力点数入力16点接続形式(I/O接続)センサI/Oコネクタ機能スマートスレーブ/接点動作回数モニタ、ユニット通電時間モニタ、ON積算時間モニタ、ユニットコメント、接続機器コメント、ネットワーク電源電圧モニタ、入力フィルタ、電源投入時の突入電流による誤動作防止、電源短絡検知、未接続検知、通信速度自動認識、ユニット用電源配線不要、入力機器用電源配線不要、ラストメンテナンスデイト取付け方法M5ねじ取りつけ(正面、背面とも)質量(g)340以下保護構造IP67保存温度(℃)-20~+65絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間)使用周囲温度(℃)-10~+55処理能力(内部I/Oコモン線)PNP対応、-コモン使用周囲湿度25~85%(結露のないこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン)耐衝撃(m/s2)150(3軸6方向各3回)雰囲気腐食性ガスのないこと耐振動10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向 80min回路数16点/コモン入力電流(mA)3.0以上/点(DC17V時)、11.0以下/点(DC24V時)入力遅延時間(ON・OFF)1.5ms以下耐電圧(V)AC500(絶縁されている回路間)I/O電源電圧(V)DC20.4~26.4(DC24V -15~+10%)出力遅延時間(ms)-通信電源消費電流(mA)200以下(DC24V時) 130以下(DC11V時)通信電源電圧(V)DC11~25(通信コネクタより供給)取りつけ強度(N)100センサ供給電圧(V)通信電源電圧+0(Max)/通信電源電圧-1.5(Min)通信コネクタ強度(N)30通信用コネクタM12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする