入力電圧(V)ON電圧/DC15以上(各入力端子とV間)
OFF電圧/DC5以下(各入力端子とV間)
定格電圧(内部回路電源)通信コネクタより供給
(I/O電源)DC24V
入力電流(mA)6.0以下/点(DC24V時)、3.0以上/点(DC17V時)
(OFF電流/1.0以下)
ねじ締付トルク(N・m)M2(通信コネクタ固定用ねじ):0.26~0.3
M3(結線用ねじ、取りつけ用ねじ):0.5
M4(ユニット取りつけ用):0.6~0.98
入出力点数入力16点端子の種類(I/O)M3ねじ端子機能スマートスレーブ/動作時間モニタ、接点動作回数モニタ、ユニット通電時間モニタ、ON積算時間モニタ、ユニットコメント、接続機器コメント、ネットワーク電源電圧モニタ、I/O電源状態モニタ、通信異常履歴モニタ、入力フィルタ、電源投入時の突入電流による誤動作防止、端子台脱着構造、通信速度自動認識、ユニット用電源配線不要、ラストメンテナンスデイト取付け方法DIN35mmレール取りつけ、M4ねじ取りつけ質量(g)300以下種類16点入力トランジスタタイプ電圧(V)-定格出力電流(A)-保存温度(℃)-20~+65絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間)使用周囲温度(℃)-10~+55処理能力(内部のI/Oコモン線)NPN対応、+コモン使用周囲湿度25~85%(結露なきこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン)漏れ電流(mA)-耐衝撃(m/s2)150(3軸6方向各3回)雰囲気腐食性ガスのないこと耐振動10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向 80min回路数8点/コモン入力遅延時間(ON・OFF)1.5ms以下耐電圧(V)AC500(絶縁されている回路間)出力遅延時間(ms)-通信電源消費電流(mA)45以下(DC24V時)、80以下(DC11V時)通信電源電圧(V)DC11~DC25(通信コネクタから供給)