曜日別特売
DRT2-OD16ML コネクタターミナル(MILコネクタタイプ) DRT2-□D32ML(-1)/□D16ML(-1) omron(オムロン) 39043042

コネクタターミナル(MILコネクタタイプ) DRT2-□D32ML(-1)/□D16ML(-1)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個種別16点出力コネクタタイプ電圧(V)残留/1.2以下(DC0.3A、各出力端子とG間)注文コード39043042品番DRT2-OD16ML
参考基準価格(税別)¥36,500販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

超小型サイズの16点、32点リモートターミナル。
インターフェース(D-SUBなど)変換専用ボードとの組合せで多様なI/Oインターフェースとの接続を実現。

定格電圧
(内部回路電源)通信コネクタより供給
(I/O電源)DC24V
種別16点出力コネクタタイプタイプトランジスタタイプ入出力点数出力16点入力電圧(V)-機能スマートスレーブ/動作時間モニタ、接点動作回数モニタ、ユニット通電時間モニタ、ON積算時間モニタ、ユニットコメント、接続機器コメント、ネットワーク電源電圧モニタ、I/O電源状態モニタ、通信異常履歴モニタ、電源投入時の突入電流による誤動作防止、通信速度自動認識、ユニット用電源配線不要、ラストメンテナンスデイト取付け方法DIN35mmレール取りつけ質量(g)120以下電圧(V)残留/1.2以下(DC0.3A、各出力端子とG間)定格出力電流(A)0.3/点、2/コモン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×60×80保存温度(℃)-25~+65絶縁抵抗(MΩ)20以上使用周囲温度(℃)-10~+55処理能力(内部のI/Oコモン線)NPN対応、-コモン使用周囲湿度25~85%(結露なきこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン)漏れ電流(mA)0.1以下耐衝撃(m/s2)150雰囲気腐食性ガスのないこと耐振動10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2回路数16点/コモン入力電流(mA)-入力遅延時間-耐電圧(V)AC500(絶縁されている回路間)I/O電源電圧(V)DC24出力遅延時間(ms)(ON)0.5以下、(OFF)1.5以下通信電源消費電流(mA)45mA以下(DC24V時)、75mA以下(DC11V時)通信電源電圧(V)DC11~DC24(通信コネクタから供給)I/O端子MILタイプコネクタ
注意
※総外部負荷電流が、2Aを超えないようにご使用ください。V端子とG端子は、1端子当たりで1Aを超えないようにご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする