アンプ分離近接センサ(ボリウムタイプ)(アンプユニット部) E2C/E2C-H

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 検出距離(mm)(調整範囲)定格検出距離の20〜100%、4回転ポテンショメータ 検出方式誘導型 注文コード39043295 品番E2C-AK4A
参考基準価格(税別)¥16,600 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は検出距離・検出方式など13種類から選べます 他の種類を見る
種別アンプユニット部 タイプアンプユニット 電源電圧(V)AC100〜240 検出方式誘導型 検出距離(mm)(調整範囲)定格検出距離の20〜100%、4回転ポテンショメータ 機能0〜5mコード長切り替えスイッチを各設定位置にする タイマ機能- 接続方式端子台タイプ 付属品取扱説明書 形状Φ40 質量(g)約250(梱包状態) 保護構造- コード長さ(m)- 材質(ケース)ポリカーボネート 制御出力無接点:トランジスタ・フォトカプラ50mA以下(DC40V以下)(残留電圧2V以下)、有接点:リレー出力1c AC250V2AcosΦ=(抵抗負荷)、(開閉容量)0〜50mA(無接点出力) 消費電流(mA)55以下 絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-10〜55(ただし、氷結、結露しないこと) 周囲湿度(%RH)使用時、保存時: 35 〜 85(ただし、結露しないこと) 保護回路サージ吸収、負荷短絡保護 電圧の影響定格電源電圧±10%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±1%以下 耐振動(耐久)10〜25Hz 複振幅2mm X.Y.Z各方向 2h 使用電圧範囲(V)AC90〜264 温度の影響-10〜55℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の10%以下 感度調整4回転ボリウム 動作モードNO/NC 切替式 自己診断出力- 表示灯検出表示(赤色)(OPERATION)、安定表示(緑色)(STABILITY) 周囲温度(℃)使用時、保存時: -10〜55(ただし、氷結、結露しないこと) 組合対応(アンプ/ヘッド)E2C-CR8□/X1A/C1A/X1R5A/X2A/X5A/X10A/C20MA 応差定格検出距離の1〜5%可変 耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1500(50/60Hz) 耐電圧(V)充電部一括とケース間:AC1500 50/60Hz 1min 衝撃(耐久)(m/s2)100 X、Y、Z各方向 3回 使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35〜85(形E2C-JC4APは35〜95%RH)(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz10〜25複振幅2mm X.Y.Z各方向 2h 応答時間(ms)20以下 (有接点) 電源の種類交流2線式
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39043471
2024-07-16
用途:
機械のメンテナンス時
タックプレス 様 (製造業)

機械の修理に。
問題なく使えてます。
近いうちに予備をお願いしようと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする