アンプ分離近接センサ(ボリウムタイプ)(センサ部) E2C/E2C-H

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 センサ形状ネジ形 検出距離(mm)5(23℃時) コード長さ(m)3 注文コード39043584 品番E2C-X2A 3M
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品はセンサ形状・検出距離・コード長さなど28種類から選べます 他の種類を見る
種類アンプ分離型 ヘッド形状ネジ シールド形状シールド センサ形状ネジ形 コード長さ(m)3 検出方式- 検出距離(mm)5(23℃時) 接続方式コード引き出しタイプ、高周波同軸コード 質量(g)約60(梱包状態) タイプ円柱型(ネジつき) センサヘッド、シールドタイプ 品名センサ部 寸法M12 保護構造IEC規格 IP67 標準検出物体(mm)鉄12×12×1 材質(ケース)黄銅 使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25〜70(だだし、氷結、結露しないこと) 材質(ケーブル)(コード)塩化ビニルPVC 周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35〜95(ただし、結露しないこと) 検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。) 耐振動(耐久)10〜55Hz 複振幅1.5mm X、Y各方向 2h 応答周波数(Hz)800 温度の影響-25〜70℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±15%以下 材質(検出面)ABS樹脂 安定検出範囲(mm)周囲温度範囲/0〜2、0〜40℃にて/0〜2.5 周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25〜+70(だだし、氷結、結露しないこと) シールドシールド 組合対応- 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y各方向 3回 使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35〜95(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz10〜55複振幅1.5mm X、Y各方向 2h 応差(mm)- 検出ヘッドサイズM12
注意
※耐水構造ではありませんので、蒸気中での使用はできません。
メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする