非磁性金属検出用アンプ分離近接センサ(デジタル表示&ティーチングタイプ)センサ部 E2CY-SD

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39043654 品番 E2CY-X1R5A 3M
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
種類アンプ分離型 形状- ヘッド形状ネジ シールド形状シールド センサ形状ネジ形 検出対象非磁性金属 検出距離(mm)0〜1.5 接続方式コード引き出しタイプ(高周波同軸) 材質(締め付けナット)黄銅 ニッケルメッキ 質量(g)約35(梱包状態) タイプ円柱型(ネジつき) センサヘッド、シールドタイプ 保護構造IEC60529規格 IP67 コード長さ(m)3 標準検出物体(mm)アルミ8×8×1 材質(ケース)ステンレス 使用周囲温度(℃)動作時:-10〜55、保存時:-25〜70(ただし、氷結、結露しないこと) 材質(ケーブル)(コード)軟質塩化ビニル 周囲湿度(%RH)動作時、保存時 : 各35 〜 95(ただし、結露しないこと) 耐振動(耐久)10〜500Hz 複振幅2mm または、150m/s2 X、Y、Z 各方向 2h 応答周波数(Hz)40以上(アンプFINE時)、100以上(アンプNORM時) 温度の影響-10〜55℃/23℃時の検出距離の±15%以下、0〜40℃/23℃時の検出距離の±10%以下 材質(検出面)耐熱ABS 材質(取付金具)(取付ねじ)鉄 亜鉛メッキ 周囲温度(℃)動作時 : -10 〜+55、保存時 : -25 〜+70 (ただし、氷結、結露しないこと) シールドシールド 材質(座金)- 応差検出距離の10%以下(アンプFINE時)、検出距離の15%以下(アンプNORM時) 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z 各方向 3 回 使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35〜95(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz10〜500複振幅2mm または、150m/s2 X、Y、Z 各方向 2h 検出ヘッドサイズM5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする