電源電圧(V)DC12〜24 リップル(p-p)10%以下
使用電圧範囲(V)DC10〜30
ヘッド形状ネジ
シールド形状シールド
センサ形状ネジ形
検出対象磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)
検出距離(mm)10±10%
接続方式コード引き出しタイプ(標準コード長2m)
付属品取扱説明書
サイズM30
質量(g)約210(梱包状態)
保護構造IEC規格 IP67
標準検出物体(mm)鉄30×30×1
材質(ケース)黄銅
制御出力開閉容量:3〜100mA、残留電圧:3V以下(負荷電流100mA、コード長2m時)
絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間
周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35〜95(ただし、結露しないこと)
保護回路サージ吸収、負荷短絡保護
設定距離(mm)0〜8
電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±1%以内
耐振動(耐久)10〜55Hz 複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
応答周波数(Hz)400
温度の影響-25〜+70℃の温度範囲内で+23℃時、検出距離の±10%以内
材質(検出面)ポリブチレンテレフタレート(PBT)
漏れ電流(mA)0.8以下
動作モード(検出物体接近時)NO
表示灯動作表示(赤色)、設定表示(緑色)
周囲温度(℃)使用時、保存時:-25〜+70(ただし、氷結、結露しないこと)
応差検出距離の10%以下
耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間
衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回