ロングサイズ近接センサ(交流2線式) E2E2

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 検出距離(mm)10±10% コード長さ(m)2 サイズM18 注文コード39043706 品番E2E2-X10MY1 2M
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は検出距離・コード長さ・サイズなど18種類から選べます 他の種類を見る

締め付け強度をアップするとともにコードプロテクタを標準装備
表示灯の視認性アップとスパナつかみしろ用フライスカットを採用

温度の影響
-40〜85℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±15%以内
-25〜70℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±10%以内
タイプ円柱型(ネジつき) 電源電圧(V)AC24〜240 50/60Hz ヘッド形状ネジ シールド形状非シールド センサ形状ネジ形 コード長さ(m)2 検出距離(mm)10±10% 接続方式コード引き出しタイプ 付属品取扱説明書 サイズM18 質量(g)約150(梱包状態) 寸法- 保護構造IEC規格 IP67 標準検出物体(mm)鉄30×30×1 材質(ケース)黄銅 絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-40〜85(ただし、氷結、結露しないこと) 周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35〜95(ただし、結露しないこと) 設定距離(mm)0〜8 検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。) 電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±1%以内 耐振動(耐久)10〜55Hz 複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 使用電圧範囲(V)AC20〜264 応答周波数(Hz)25 材質(検出面)ポリブチレンテレフタレート(PBT) 漏れ電流(mA)1.7以下 動作モードNO 表示灯動作表示:(赤色) 周囲温度(℃)動作時、保存時:各-40〜85(ただし、氷結、結露しないこと) シールド非シールド 材質(ナット)(締付)黄銅、ニッケルメッキ 材質(座金)(歯付)鉄、亜鉛メッキ 応差検出距離の10%以下 耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC4000(50/60Hz) 耐電圧(V)AC4000 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間 衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回 使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35〜95(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz10〜55複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 開閉容量(mA)5〜300 電源の種類交流2線式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする