omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の センサ
omron(オムロン)の 近接センサ
ロングサイズ近接センサ(交流2線式) E2E2
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
検出距離(mm)
5±10%
コード長さ(m)
2
サイズ
M18
注文コード
39043837
品番
E2E2-X5Y1 2M
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
検出距離・コード長さ・サイズ
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
締め付け強度をアップするとともにコードプロテクタを標準装備
表示灯の視認性アップとスパナつかみしろ用フライスカットを採用
温度の影響
-40〜85℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±15%以内
-25〜70℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±10%以内
タイプ
円柱型(ネジつき)
電源電圧(V)
AC24〜240(50/60Hz)
ヘッド形状
ネジ
シールド形状
シールド
センサ形状
ネジ形
コード長さ(m)
2
検出距離(mm)
5±10%
接続方式
コード引き出しタイプ
付属品
取扱説明書
サイズ
M18
質量(g)
約150(梱包状態)
寸法
-
保護構造
IEC規格 IP67
標準検出物体(mm)
鉄18×18×1
材質(ケース)
黄銅
絶縁抵抗(MΩ)
充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
動作時、保存時:各-40〜85(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度(%RH)
動作時、保存時:各35〜95(ただし、結露しないこと)
設定距離(mm)
0〜4
検出物体
可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)
電圧の影響
定格電源電圧±15%の範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±1%以内
耐振動(耐久)
10〜55Hz 複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
使用電圧範囲(V)
AC20〜264
応答周波数(Hz)
25
材質(検出面)
ポリブチレンテレフタレート(PBT)
漏れ電流(mA)
1.7以下
動作モード
NO
表示灯
動作表示:(赤色)
周囲温度(℃)
動作時、保存時:各-40〜85(ただし、氷結、結露しないこと)
シールド
シールド
材質(ナット)
(締付)黄銅、ニッケルメッキ
材質(座金)
(歯付)鉄、亜鉛メッキ
応差
検出距離の10%以下
耐電圧(V/min)
充電部一括とケース間:AC4000(50/60Hz)
耐電圧(V)
AC4000 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間
衝撃(耐久)(m/s
2
)
1000 X、Y、Z各方向 10回
使用周囲湿度(%RH)
動作時、保存時:各35〜95(ただし、結露しないこと)
振動(耐久)Hz
10〜55複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
開閉容量(mA)
5〜300
電源の種類
交流2線式