種類アンプ中継型
電源電圧(V)DC12〜24 リップル(p-p)10%以下
ヘッド形状円
シールド形状シールド
センサ形状円柱形
検出方式-
接続方式コード引き出しタイプ
検出距離(mm)1.5±10%
付属品アンプ取りつけ金具、取扱説明書
質量(g)約45(梱包状態)
保護構造IEC規格 IP67
コード長さ(m)2
寸法(Φmm)5.4
標準検出物体(mm)鉄5×5×1
材質(ケース)黄銅
発振周波数(区分)標準周波数
絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)使用時、保存時:-25〜70(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35〜95(ただし、結露しないこと)
保護回路負荷短絡保護、サージ吸収
設定距離(mm)0〜1.05
検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。)
電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±2.5%以下
耐振動(耐久)10〜55Hz 複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
使用電圧範囲(V)DC10〜30
応答周波数(Hz)1500
温度の影響-25〜70℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±20%以内
材質(検出面)ABS
漏れ電流(mA)0.8以下
動作モードNC
表示灯動作表示灯(赤色)
周囲温度(℃)使用時、保存時:-25〜70(ただし、氷結、結露しないこと)
シールドシールド
材質(ナット)-
材質(座金)-
応差検出距離の10%以下
耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000
残留電圧(V)3以下(負荷電流100mA、コード長2m時)
衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回
使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35〜95(ただし、結露しないこと)
振動(耐久)Hz10〜55複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
開閉容量(mA)5〜100
検出ヘッドサイズΦ5.4mm
電源の種類直流2線式