アンプ中継近接センサ(直流2線式) E2EC

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 センサ形状円柱形 検出距離(mm)3±10% コード長さ(m)2 注文コード39043961 品番E2EC-C3D1 2M
参考基準価格(税別)¥11,900 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198
この商品はセンサ形状・検出距離・コード長さなど38種類から選べます 他の種類を見る

小型シールドタイプセンサヘッド。金属内への埋め込み可能
ロボットコード標準採用

種類アンプ中継型 電源電圧(V)DC12〜24 リップル(p-p)10%以下 ヘッド形状 シールド形状シールド センサ形状円柱形 検出方式- 接続方式コード引き出しタイプ 検出距離(mm)3±10% 付属品アンプ取りつけ金具、取扱説明書 質量(g)約45(梱包状態) 保護構造IEC規格 IP67 コード長さ(m)2 寸法(Φmm)8 標準検出物体(mm)鉄8×8×1 材質(ケース)黄銅 発振周波数(区分)標準周波数 絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)使用時、保存時:-25〜70(ただし、氷結、結露しないこと) 周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35〜95(ただし、結露しないこと) 保護回路負荷短絡保護、サージ吸収 設定距離(mm)0〜2.1 検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。) 電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±2.5%以下 耐振動(耐久)10〜55Hz 複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 使用電圧範囲(V)DC10〜30 応答周波数(Hz)1000 温度の影響-25〜70℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±20%以内 材質(検出面)ABS 漏れ電流(mA)0.8以下 動作モードNO 表示灯動作表示灯(赤色)、設定表示灯(緑色) 周囲温度(℃)使用時、保存時:-25〜70(ただし、氷結、結露しないこと) シールドシールド 材質(ナット)- 材質(座金)- 応差検出距離の10%以下 耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000 残留電圧(V)3以下(負荷電流100mA、コード長2m時) 衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回 使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35〜95(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz10〜55複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 開閉容量(mA)5〜100 検出ヘッドサイズΦ8mm 電源の種類直流2線式
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:236

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする